LC-12のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
679件の「LC-12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LC12」、「フロートスイッチ」、「新明和」などの商品も取り扱っております。
ホース式。
セット内容 三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター 材質 三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂 アズワン品番 64-7853-53 適合ホース径(Φmm) 38
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別 純正品 適合 MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N 適合機種メーカー brother
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
430 税込473
翌日出荷


ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカー brother インク 顔料 適合 DCP-J525N、J540N、J725N、J740N、J925N、J940N/MFC-J5910CDW、J6510DW、J6710CDW、J6910CDW、J705D、J705DW、J710D、J710DW、J810DN、J810DWN、J825N、J840N、J860DN、J860DWN、J955DN、J955DWN、J960DN、J960DWN 種別 リサイクル グリーン購入法 適合
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) DC12 消費電力(W) 1.5 制御方式 F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級 IP43相当 LED B:砲弾型 使用電圧範囲(V) DC10V-DC14V LED寿命(時間) 15,000時間以上 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) DC12 消費電力(W) 1.5 制御方式 L:自発光・常時点灯 保護等級 IP43相当 LED B:砲弾型 使用電圧範囲(V) DC10V-DC14V LED寿命(時間) 15,000時間以上 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別 リサイクル 適合 MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/。J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 20 142 023
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質 炭素鋼 形状 ユニオンエルボ 最高使用温度(℃) 300
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品 安心ストッパー付き給水ジョイント 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体) C3771B 温度(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 12。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = はんだ。シェルサイズ = 14。定格電流 = 13A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 700 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = 62LC。ハウジング材質 = アルミニウム合金。コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1式
40,980 税込45,078
8日以内出荷

仕様 ●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROM RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体) C3771B 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
種別 互換品 適合機種メーカー brother 適合 MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN-B/J960DN-W/J960DWN-B/J960DWN-W/J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDWDCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N-B/J940N-W RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)