LC561のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
6件の「LC561」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッターペンケース」、「電工カッター」、「ワンタッチ 工具差し」などの商品も取り扱っております。
ネジプロ グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリーL クリアケース
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター規格L型質量(g)86替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
1個
609税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネジプロ グリ-L タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリ-L
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1枚ほか
609税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

#500SPプレート オイレス工業ランキング3位
1個
8,498税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)ランキング4位
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(580種類の商品があります)

ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ランキング5位
ドライバーカッター専用ホルダーケース付き
規格L型色(本体)トラスコ品番401-3077質量(g)163刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200最大消費電力(W)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9メモリー容量標準:16GB/最大:32GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUIntel Core i5-1334UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHzセキュリティハードウェア:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロットキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなしSSD256GBストレージSSD(PCIe、NVMe対応)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
1台
109,800税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量5.6nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(25個)
699税込769
7日以内出荷