LDL40S・Nのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
150件の「LDL40S・N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温用照明器具」、「ldl40s」、「パナソニック led 蛍光 灯 直 管」などの商品も取り扱っております。
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 光源寿命 40000時間
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 28.7 平均演色評価数(Ra) 84 光源寿命 40000時間
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ
取付 直付・吊下兼用形 タイプ LDL40 定格 固定出力 定格電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 反射板 鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金 GX16t-5 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 19.4 平均演色評価数(Ra) 84 光源寿命 40000時間 給電方式 片側給電タイプ
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷



Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様 口出し線付 カバー ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg) 1.2 種類 屋外(軒下)用 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) 100~242 保護等級 IP23 大きさ 40形 LED 内蔵 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 電源ユニット 内蔵 防水 防雨・防湿形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) 17.5 材質 (ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -25~+50 管径(Φmm) 30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm) 2800 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80以上 管長(mm) 1198 力率 95%以上 定格平均寿命(時間) 50000 EMI規格 CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)