LED アームスポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「LED アームスポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板 L字」、「照明 アーム」、「クリップライトロングアーム」などの商品も取り扱っております。
付属品 ランプ LEDランプ別売 灯数 1 適合モジュール RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W) 11.5 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ JDR85W相当 演色指数(Ra) 82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V) 100-242 LED 別売 演色指数(Ra) 82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

種別 300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg) 2.4 電源(V) 100-242 消費電力(W) 31.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 色(本体) アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra) 82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約3.3 消費電力(W) 約30 コード長さ(m) 約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm) 約600(ライト除く) 色温度(K) 5000(昼白色) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 約3150 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別 100形 材質 【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg) 2 消費電力(W) 10 配光角度(°) ビーム角85 明るさ ダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 電源 電源内蔵 色温度(K) 3000 LED 交換不可 防水仕様 防湿、防雨 適合モジュール 2000TYPE 演色指数(Ra) 85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類 LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム L字アーム(伸縮式) 保護等級 IP65 調光方式 × 入力電圧(V) AC100-AC240
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約5 消費電力(W) 約60 コード長さ(m) 約3(アーム内配線0.9mを含む) アーム長さ(mm) 約900(ライト除く) 色温度(K) 5000(昼白色) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 約7000 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC85~265
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 13.5 仕様 床面取付不可、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 1.1 電源(V) 100-242 LED LEDZ LAMP LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 75 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷