- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LED クリア電球のおすすめ人気ランキング
LED クリア電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新449件の「LED クリア電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 E26 クリア 60W」、「調光器 100V」、「led電球 5w」などの商品も取り扱っております。
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
演色指数(Ra)
90
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金
E26
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
1.4
質量(g)
32
外径×全長(mm)
48×84
定格入力電流(A)
0.016
寿命
30000h
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金
E26
定格消費電力(W)
6.3
全光束(Lm)
830
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
電球形状
A形
定格入力電流(A)
0.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.7
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金
E26
定格消費電力(W)
2.1
全光束(Lm)
260
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
電球形状
A形
色温度(K)
3000
定格入力電流(A)
0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.8
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金
E12
全光束(Lm)
約450
光色
電球色相当
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
4
寸法(Φ×mm)
約35×105
質量(g)
22
材質
ガラス、PBT
定格入力電流(A)
0.041
配光角度(°)
約300
寿命
設計:20000時間
使用場所
屋内用
明るさ
ランプ全体:小形電球40形相当
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
クリア
仕様
密閉器具対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)
100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ51×87
対応
密閉形器具
使用場所
屋内用
口金
E26
定格消費電力(W)
6.8
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
123
質量(g)
91
外径(Φmm)
60
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.1
光源色
電球色相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金
E17
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
82
外径(Φmm)
43
定格入力電流(A)
0.078
電球の種類
LED
消費電力3.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)
136
質量(g)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番
65-9277-08
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g
アズワン品番
65-9277-10
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金
E17
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g
アズワン品番
65-9277-12
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番
65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金
E12
全光束(Lm)
約230
光色
電球色相当
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
1.7
寸法(Φ×mm)
約35×105
質量(g)
22
材質
ガラス、PBT
定格入力電流(A)
0.029
配光角度(°)
約300
寿命
設計:20000時間
使用場所
屋内用
明るさ
ランプ全体:小形電球25形相当
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
クリア
仕様
密閉器具対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷