LED フィラメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
953件の「LED フィラメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯用LED電球」、「led電球 5w」、「LED 電球 E17 20W」などの商品も取り扱っております。
【調光に付いて】この商品は逆位相式LED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 143 質量(g) 50 消費電力(W) 5.0 外径(Φmm) 64 全光束(Lm) 500 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 2400 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.87 光源色 赤系電球色相当 定格入力電流(mA) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。
定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 0.5 アズワン品番 64-9711-46 調光方式 スイッチ付無段階調光 適合電球 白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
1本
2,658 税込2,924
翌々日出荷

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAXRAY(マックスレイ)LEDボール電球
口金 E26 配光タイプ 全方向タイプ
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g) 約113 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 色(本体) アイボリー 適合ランプ 一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 92 質量(g) 20 消費電力(W) 3 口金 E26 外径(Φmm) 35 全光束(Lm) 325 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 キャンドル 色温度(K) 2700 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.92 光源色 電球色相当 定格入力電流(mA) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金 E17 電球の種類 LED
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金 E26 定格消費電力(W) 6.3 全光束(Lm) 830 全長(mm) 103 クリア 質量(g) 37 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 電球形状 A形 定格入力電流(A) 0.1 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.7 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 60
1個
989 税込1,088
当日出荷

白熱⇒LEDに変えることで省エネ,長寿命&電気代安さを実現。現状LED品に対して買いやすいく値ごろ&適正サイズ。 白熱電球のようにセ全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。インテリアの装飾電球に口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用頂けます。
口金 E17 電源(V) 100(50/60Hz共用) 使用場所 屋内用
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力5.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
口金 E26 定格消費電力(W) 5 全光束(Lm) 700 全長(mm) 136 クリア 質量(g) 64 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 定格入力電流(A) 0.08 エネルギー消費効率(Lm/W) 140 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 95
1個
989 税込1,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 99 質量(g) 13 消費電力(W) 3 口金 E14 外径(Φmm) 35 全光束(Lm) 325 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 キャンドル 色温度(K) 2700 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.92 光源色 電球色相当 定格入力電流(mA) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g) 23 外径×全長(mm) 51×87 全光束(Lm) 279 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.8 入力電流(A) 0.032
1個
559 税込615
当日出荷

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×127 光源寿命 設計寿命:40000時間 配光角度(°) 180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金 E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E26 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×105 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 850 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm) 67 質量(g) 13 消費電力(W) 2.8 口金 E17 外径(Φmm) 35 全光束(Lm) 280 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 色温度(K) 2700 電源周波数(Hz) 50/60 力率 ≒0.87 光源色 電球色相当 定格入力電流(mA) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 電球形状 ボール形 電球の種類 LED 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 外径(Φmm) 95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)