LED ライト 単4のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
1,042件の「LED ライト 単4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型懐中電灯」、「LEDライト ミニ」、「ledミニライト」などの商品も取り扱っております。
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.8×45.5×42.8 保護等級 IP64 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 600 明るさ(Lm) 約600~10 照射距離(m) 約188 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2.5~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。 防浸形で急な天気の変化にも安心。 アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。 便利なカラビナ付き。
付属品 カラビナ 材質 アルミ 全長(mm) 約60(ライトのみ) ブラック 質量(g) 約10 外径(Φmm) 14 全光束(Lm) 約75 光源 白色LED 電池寿命(時間) 連続点灯:約3 使用電池 単4乾電池×1本(別売) 防水仕様 IPX7 (防浸形) アズワン品番 65-0526-99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番 62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。
使用電池 単4アルカリ電池×2本 電球の種類 LED 特殊用途 防沫 仕様 スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久 付属品 ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番 779-7966 寸法(mm) Φ16.2×142.4 質量(g) 60(電池含む) 全光束(Lm) 18 光源 Φ5mm白色LED×1灯 連続点灯時間 約8時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 18 明るさ(Lm) 18 実用点灯時間 約8時間 照射距離(m) 17
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 46 電源 単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 約15×132 光束(Lm) 20 明るさ(Lm) 20 照射距離(m) 約9 連続点灯時間(時間) 約8.5 IP等級 64
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品 テスト用電池 本体質量(g) 約76(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約98.0×32.0×33.0 保護等級 防滴仕様(IPX4準拠) 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能) 明るさ(Lm) 約100(1130カンデラ(最大時)) 照射距離(m) 約67(最大時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約12(点灯)、約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm) 約22~31 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品 クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番 EA758SG-2 寸法(mm) Φ15×135 質量(g) 44(電池含) タイプ 散光 機能 1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源 LED球 照射モード 点灯 電池寿命 約6時間15分 照射距離(m) 約64 特殊用途 防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 300~6 連続点灯時間(時間) 約3.5~74 照射距離(m) 最大約66 防塵防水性能 66/67↓1m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72.2×40.2×34 質量(g) 81 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×2本(付属)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様 ●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ アズワン品番 65-2178-12
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 テスト用電池 質量(g) 60 電源 単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 約16.4×139.1 光束(Lm) 240 明るさ(Lm) 約240~40 照射距離(m) 約88 連続点灯時間(時間) 約2~12 IP等級 66 落下耐久(m) 1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライト
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池 単4電池×2本 材質(本体) アルミニウム ダークグレー 付属品 テスト電池、アタッチメントクリップ セット内容 テスト電池、キーリング 寸法(mm) 14.88Φ×127.1 全長(mm) 75.8 質量(g) 30 電源 単4電池×1本 外径(Φmm) 14.6 耐熱温度(℃) -20~+50 連続点灯時間 50分 LED CREEパワーチップ×1 明るさ(Lm) 90 照射角 20 防水性 IPX4 照射距離(m) (最大)60 電球の種類 LED
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 460~10 連続点灯時間(時間) 約3~50 照射距離(m) 最大約34 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62.2×44.5×36.5 質量(g) 111 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池 単4形アルカリ電池×3本 光度(cd) 約1130(最大時) 防水仕様 IPX4準拠 明るさ(Lm) 約100(最大時) 照射距離(m) 約67m(最大時) 点灯時間(時間) 約12(点灯)/約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm) 約22~31
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷

使用電池 単4電池×1本(付属) 電球の種類 LED 特殊用途 防沫 材質 アルミボディ 付属品 クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付 エスコ品番 EA758SG-10 寸法(mm) Φ15×90 質量(g) 30(電池含) タイプ 散光 機能 1mの耐衝撃性 光源 LED球(電球寿命3万時間) 照射モード 点灯 電池寿命 約2時間15分 防水仕様 IPX4(防沫形) 明るさ(Lm) 35 照射距離(m) 38
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類 LED 寸法(mm) 22×158×31 質量(g) 34(電池含まず) 定格電圧(V) 4.5 使用時間 2時間以上 色温度(K) 7000~8000 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境 -10~40℃ LED SMD型LED10個 光束(Lm) 最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 散光 サイズ 直径12×140mm 光源 LED球 使用電池 単4×2本(付属) 電池寿命 20時間 光束(Lm) 35ルーメン 明るさ 固定 照射距離(m) 9m
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷