- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- LED ランタン 防滴のおすすめ人気ランキング
LED ランタン 防滴のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新216件の「LED ランタン 防滴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ランタン」、「懐中電灯 ランタン 2way」、「作業用ランタン」などの商品も取り扱っております。
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)
約22(電池初期時)
質量(g)
約135(電池含む)
付属品
乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)
46×95
使用電池
単3形×3本
照度(Lx)
約6(50cm前方/電池初期時)
LED
ワイドパワーLED×1
防水性
防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)
約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様
防滴仕様
付属品
樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番
414-3892
高さ(mm)
165
材質(本体)
プラスチック
電源
単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)
110
保護等級
IPX4
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池
単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源
COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)
約578(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)
100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)
幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番
64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質
ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×70×180
保護等級
防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)
ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)
約72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源
単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)
198(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
104×175(ハンドル部除く)
連続使用時間
3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源
白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)
光束(Lm)
400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)
取扱説明書
(1.13MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類
LED
光束(Lm)
約36(参考値)
質量(g)
本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品
乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源
ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源
単3形電池 3本
照度(Lx)
強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命
弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様
防滴形
ミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
1m防水(IPX7)。
電源
単三アルカリ電池×3本(別売)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様
200lm(アップグレード)
トラスコ品番
818-5876
セット内容
ストラップ、カラビナ
材質
ボディ:ABS&アルミニウム
全長(mm)
154
色
黒
電源
単3形乾電池(4個)別売
使用チップ
(LED)Cree XPG
保護等級
IPX6
縦(mm)
58
横(mm)
58
耐衝撃性
1.5m
照射距離(m)
(有効)15
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質
本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ95×167
電源
ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源
ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)
130×100×90
明るさ
Highモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色
ホワイト
連続使用時間
ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)
ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るさ3段階。
持ちやすいラバーハンドル 。
電源
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×174×69
光源
白色 LED×1灯
電池寿命
(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
光束(Lm)
(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容
ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質
PMA・PS・ABS・鋼
色
深緑
質量(g)
389
消費電力(W)
5
出力
USB:DC5V/1A
全光束(Lm)
20~400
発光色
昼白色
色温度(K)
4500~5000
使用電池
専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)
147×103
充電電圧(V)
DC5/1A
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)
USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX4(生活防水)
調光方式
無段階調節(5%-100%)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間
120時間
照射角度(°)
360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ
どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光)
選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局)
雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当)
イヤホン端子付
機能
FM/AMラジオ・防水・
仕様
【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック
付属品
充電コード(USB A - USB micro-B)
質量(g)
約465
使用温度範囲(℃)
-10~55
消費電力(W)
LED:2/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約92×92×195
保護等級
IP62
連続使用時間(時間)
ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
DC3.7
充電時間(時間)
約3
受信周波数
AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)
2200
充電方式
USB充電
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質
鉄、ポリスチレン
質量(g)
約320
電源
単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源
調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
ソーラー充電式で繰り返し使用できます。悪天候時にも使用できる防水設計です。使用しない時は折りたため、コンパクトに収納できます。
保護等級
IP67
アズワン品番
3-7456-11
1個
¥5,050
税込¥5,555
7日以内出荷
360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。
ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。
端面には吊下用フックとマグネット付
IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11
使用電池
単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)
防水保護等級
IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)
質量(g)
170
連続点灯時間
(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間
材質
PC/ゴム
寸法(mm)
50×110
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷