LED リング照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
372件の「LED リング照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングライト」、「リング照明」、「照明器具 落下防止 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品 ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg) 4.5 ホワイト 電源 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1011×1011×1592 色温度(K) 5000 照度(Lx) 【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃) -20~55 点灯方式 100%/70%/35%/10% 光源色 昼白色 充電電圧(V) AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×212×1557 電池寿命 約2000回 光源寿命 50000時間 充電時間(時間) 4 LED 36W 使用場所 屋内・屋外兼用 照射角 360度 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 72 電源アダプタ 【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間) 4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質 本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×250×114 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 300 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 幅(mm) Φ623 質量(kg) 6 高さ(mm) 86 取付方式 簡易取付A 全高(mm) 550~1700 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 材質 アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm) Φ623 質量(kg) 4.9 高さ(mm) 86 取付方式 クイックA 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番 780-6370 質量(g) 150 外形寸法(mm) Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W) 7.7 定格電圧 DC12V(ACアダプタ付属) LED 白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm) (レンズ)27.5~60 LED寿命(時間) 約10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品 保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g) 100(ACアダプター除く) 消費電力(W) 4 発光色 白色 使用温湿度範囲 0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm) Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間) 約20,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 幅(mm) Φ600 構造 虫が入りにくい 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品 ACアダプタ トラスコ品番 567-6358 幅(mm) 97 厚さ(mm) 33 奥行(mm) 131 消費電力(W) 3 外径(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様 コード収納フレンジ付 幅(mm) Φ166 質量(kg) 1.8 取付 配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm) 100 タイプ ダクトタイプ 種類 100V配線ダクト用 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700 コード長さ(cm) 50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W) 92 LED ランプ交換可能 LED寿命(時間) 40000 光色 電球色 明るさ 60形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 460 電球の種類 LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
1台
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ)
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源 バッテリー850mAh 光源 LED 72個 色温度 3000-8500K
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V) AC24 保護等級 IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃) -10~40(常温) 点灯方式 フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 間隔(mm) 約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)