LED レフ電球 口金 E26のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「LED レフ電球 口金 E26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レフランプ LED」、「LED電球調光器対応」、「panasonic 60形 100v54w」などの商品も取り扱っております。
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金 E26 定格消費電力(W) 16.3 全長(mm) 157 質量(g) 244 電源(V) 交流100(50/60Hz) 外径(Φmm) 120 定格入力電流(A) 0.29 設置場所 屋内外 配光角度(°) 130 平均寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.2 全長(mm) 100 質量(g) 約71 定格電流(A) 0.11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 62 設置場所 屋内 配光角度(°) 150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 100 質量(g) 77 定格寿命(時間) 40000 ビーム角(度) 60 外径(mm) 60 グリーン購入法 適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 レフ球 定格消費電力(W) 9.6 全長(mm) 124 質量(g) 109 外径(Φmm) 80 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.16 使用場所 屋内 配光角度(°) 約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm) 128 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質 ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm) 102 質量(g) 65 消費電力(W) 5 口金 E26 外径(Φmm) 63 周波数 50/60Hz 光源 LED 定格入力電流(A) 0.092 ビーム角(度) 120 LED寿命(時間) 40000 Ra 80 明るさ 60形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 10.7 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 490 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.185 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 3100 グリーン購入法 適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 114 質量(g) 152 消費電力(W) 9.5 外径(Φmm) 80 定格寿命(時間) 40000 光源 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 レフ形LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
長さ(mm) 75 質量(g) 50 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 口金 E17 角度(°) ビーム: 40 外径(Φmm) 50 全光束(Lm) 525 定格寿命(時間) 40000 電球形状 ミニレフ球 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ
口金 E26 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 9.4 ビーム光束(Lm) 400 長さ(mm) 125 質量(g) 115 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.157 ビーム角(度) 60 中心光度(cd) 600 外径(mm) 80 グリーン購入法 適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉型器具・屋外器具 色温度(K) 2700 光源色 電球色相当 演色指数(Ra) 90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

口金 E26 仕様 取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g) 360 タイプ 防湿防雨形、E26口金 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類 水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 5.2 ビーム光束(Lm) 110 長さ(mm) 75 質量(g) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84Ra 定格入力電流(A) 0.087 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 410 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質 ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm) 114 質量(g) 95 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 8.4 口金 E26 外径(Φmm) 80 光源 LED 定格入力電流(A) 0.149 ビーム角(度) 120 LED寿命(時間) 40000 Ra 80 明るさ 100形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
周波数(Hz) 50/60 口金 E26 角度(°) ビーム: 60 定格寿命(時間) 40000 電球形状 レフ球 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)