LED 強力ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
286件の「LED 強力ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力ledライト」、「ledライト 2000ルーメン」、「強力サーチライト」などの商品も取り扱っております。
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
寸法(cm) 1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8 質量(g) 1本:(約)150 材質 アルミ合金、強化プラスチックムーン ブラック 防水仕様 防滴 明るさ(Lm) 600 電源 単4形乾電池3本使用(別売) 光源 LED(CREE社製T6)
1セット(3本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm) 200 ホワイト 質量(g) 約270(電池別) 最大径(Φmm) 約114 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源 Osram製LED3W×1個 使用電池 単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux) 約7800(100cm) 明るさ(Lm) 約240 防水性 IPX4 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品 バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質 耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm) 190 オレンジ 質量(g) 839 保護等級 IPX7 屈折率(CDpt) (高):80000、(低):40000 使用電池 専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間) 5 外径(mm) ヘッド:110 アズワン品番 62-2930-26 明るさ(Lm) (高):145、(低):70 点灯時間 (高):3、(低):6 電球の種類 C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間 6 防爆認証 USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類 LED 材質 本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm) 195×115×130 質量(g) 220 光源 1W白色LED×1灯 使用電池 単1形乾電池4個(別売) 防水仕様 非防水 明るさ(Lm) 約74 灯数 1灯 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ストリームライトEスポット ライトボックス
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm) 540 セット内容 ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間) 7
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。雨中でも使用できる防滴構造です。防滴形:IPX4
トラスコ品番 426-4158 材質 本体:ABS樹脂 幅(mm) 110 高さ(mm) 127 奥行(mm) 223 全光束(Lm) 190 明るさ(Lm) 120
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質 アルミ合金製 長さ(mm) 215 質量(g) 795(電池含) 奥行(mm) 68 モード切替 4 使用電池 Li-ion専用充電池 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 12 LED CREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-95 明るさ(Lm) 12000 照射距離(m) 最大420 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池 単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm) 210 ブラック 付属品 DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間) 約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ストリームライトEフラッド 標準セット
充電式C4スーパーLED散光ポータブル投光器「Eフラッド」。最先端のC4スーパーLEDを6灯装備。615Lumenの超大光量によりエリアをムラなく広範囲に照らします。本体内部のジャンパー設定により明るさを「LOW」に切り替えて点灯時間を長くすることも可能です。首振り自在なヘッドはライトを地面に立てて任意の角度を照らすことも可能。IPX4の耐水性能で雨中の使用も可能です。
オレンジ アズワン品番 62-2930-20
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オーム電機LED強力ライト
明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
長さ(mm) 198 ホワイト 質量(g) 約215(乾電池を除く) 最大径(Φmm) 約104 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃) 光源 LED(交換できません) 使用電池 単1形乾電池×4本(テスト用電池付属) 照度(Lux) 約2000(100cm) 明るさ(Lm) 約60 防水性 IPX4 電球の種類 LED
1個
989 税込1,088
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

全光束(Lm) 75lm トラスコ品番 434-9768 寸法(mm) 105×105×210 質量(g) 280 タイプ 単一*4本 電圧(V) 1.5V 使用電球 LED 連続点灯時間 約55時間(アルカリ乾電池使用時)。約30時間(マンガン乾電池使用時) 耐水性 防滴タイプ 照射距離(m) 約60m
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm) 190 ホワイト 質量(g) 約250(乾電池を除く) 電源 単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm) 約110 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源 LED(交換できません) 照度(Lux) 約11800(100cm、High) 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 約100(High)、約15(Low) 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。 マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm) 200 付属品 乾電池ボックス(乾電池は別売) 連続使用時間(時間) 3.5
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 128 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm) 本体側面:320/160、先端:60 保護等級 IP20 光源 本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 1400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番 62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番 62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様 【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品 バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能 防水:IPX8 全長(mm) 172 イエロー 材質(本体) 耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g) 691 使用電池 専用リチウムイオン電池 光束(Lm) 高/1400、中/600、低/38 アズワン品番 67-5249-16 点灯時間 高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm) 外径:92 最大点灯時間 84 光源タイプ 使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷