LED 殺虫のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
106件の「LED 殺虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電撃殺虫器 ランプ」、「センサーライト LED 屋外 ソーラー」、「電気虫取り機」などの商品も取り扱っております。
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。
用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機 材質 (本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト 寸法(mm) (杭無し)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×120×510
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様 参考有効範囲(m2):約80 付属品 吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合 捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番 207-7651 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 16 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100V 電源コード(m) 3 定格二次電圧(V) DC1500 短絡電流(mA) 定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様 ●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番 65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様 捕虫方法:粘着シート トラスコ品番 160-8059 材質 ABS樹脂 幅(mm) 160 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 500 奥行(mm) 155 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100V 消費電力(W) 12 交換目安 ランプ:15000時間 電源コード(m) 1.8 有効面積(m2) 50 誘虫ランプ 専用LED 捕虫紙 適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 誘引方式 紫外線LED
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷


アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
材質 ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン ライムグリーン 直径×高さ(cm) 8.8×12.9
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品 捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット 材質(本体) ステンレス(SUS304) 消費電力(W) 11 方式 捕虫紙粘着方式 本体質量(kg) 2.2 入力電圧(V) AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) (LED)40000h 電源コード(m) 2.5 有効面積(m2) 40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 685×95×120 LED 捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

独自開発の捕虫用LEDランプです。
トラスコ品番 160-8063 適合本体 LC-F01、LC-S01 幅(mm) 400 高さ(mm) 17 質量(g) 84 奥行(mm) 17 アズワン品番 64-8592-01
1本
19,900 税込21,890
翌々日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引式LED捕虫器! LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。 害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。 栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上! 消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
用途捕虫 設置面積(m2) 1台/約400~500 関連資料 (0.27MB)
1台
29,900 税込32,890
3日以内出荷

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様 ●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番 67-8768-16
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様 ●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番 65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2) 40 消費電力(W) 2.9 仕様 捕虫方法:粘着式 タイプ 本体(シート1枚付き) 電源(V) 単相100 交換目安 シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×25×160 電源コード(m) 1.8 誘虫ランプ 専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番 64-5224-56 誘引方式 紫外線LED 標準消費電力料金(円/h) 0.078
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2) 20 トラスコ品番 817-3856 セット内容 捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg) 0.8 材質(本体) PP樹脂 電源(V) 100 誘虫ランプ FL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g) 210 外径×高さH(Φmm×mm) (ハンドル含まず)88×129 光源 チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個 バッテリー リチウムポリマー(USB充電) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-9355-02 明るさ(Lm) ロー:30、ミドル:90、ハイ:180 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分。トランスフルトリン 375mg/個。
用途蚊成虫の駆除に。 入数(個) 1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ファミリー・ライフ電撃殺虫LEDライト
虫を光で誘引して電撃で殺虫!。紫外線ライト(紫)で虫を誘引し撃退。照明用のLEDライト(白色)付きで便利。LEDは強・弱・点滅と3種のパターン付き。吊るして使用OK。アウトドアや防災に活躍。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品 専用USBケーブル(Type-C)、掃除用ブラシ、取扱説明書 材質 ABS、他 質量(g) (約)172 入力 DC5V/1A 連続使用時間(時間) 照明:(強)約5、(弱)約7、(点滅)約5.5、誘虫灯:約9~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)8.6×4.9×12 充電時間(時間) 約3~4 明るさ(Lm) (強)90、(弱)37
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷