- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LED 電球 E26 電球色のおすすめ人気ランキング
LED 電球 E26 電球色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新873件の「LED 電球 E26 電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 10w」、「led電球 t形」、「led e26 昼白色」などの商品も取り扱っております。
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
省エネ、長寿命のLED電球
口金
E26
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
ガラス
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
20000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ51×87
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約290
配光タイプ
全方向
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類
LED
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
全長(mm)
110
最大径(Φmm)
60
質量(g)
48
定格入力電流(mA)
130
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
保証期間
LED5年
配光角度(°)
約280の全方向タイプ
電圧(V)
交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状
一般球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色
電球色
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
910
全長(mm)
104
質量(g)
74
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
40
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
定格入力電流(mA)
120
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
定格消費電力(W)
6.7
全長(mm)
120
質量(g)
67
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.115
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
40
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.2
全長(mm)
100
質量(g)
約71
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ95×127
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
配光タイプ
広配光
口金
E26
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
100
種別
G形タイプ
長さ(mm)
61
質量(g)
20
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
40
全光束(Lm)
30
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.01
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
電球の種類
LED
長さ(mm)
98
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
消費電力(W)
13.4
全長(mm)
133
質量(g)
150
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra80
定格電流(mA)
233
外径(mm)
50
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)
140
質量(g)
約55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
光源色
電球色
電球の種類
LED
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)
Φ60×110
全長(mm)
110
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED