LED 0.5Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
795件の「LED 0.5W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 led オート ライト」、「感知式ライト」、「ライト トラスコ」などの商品も取り扱っております。

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類 LED 設置場所 屋外 付属品 取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約84(電池は含まない) 電源 単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級 IPX4 光源 0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池 単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃) -20~45 センサー感知方式 赤外線 電池寿命 1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式 ネジ取付式 検知方式 赤外線受動式 耐水性 IP×4 点灯保持時間 約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm) High:50、Low:10 付属品 ヘッドストラップ 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース) 耐衝撃性ABS 光源 C4LED 防水保護等級 IPX7 連続点灯時間(時間) High:5.5、Low25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色 電球色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 C7 全長(mm) 53 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 22 定格電流(mA) 5.3
1個
459 税込505
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm) 26 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類 LED CP
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類 その他 LED使用数(個) 76 LED色 アイスブルー ケーブル長(cm) 48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×16.5×3 消費電流(mA) 160 適合アダプタ WA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V) DC12
1本
889 税込978
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色 電球色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
399 税込439
当日出荷

オーム電機LED G30E12 0.5W
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色 電球色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 G30 全長(mm) 45 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 30 定格電流(mA) 5.3
1個
459 税込505
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色 昼白色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 16 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色 昼白色 クリア 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 16 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 6 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 2 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
399 税込439
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)LED発電ランプ0.5W SL
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容 取付ネジ付き ライト種類 LED 光度(cd) 中心光度約1600
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色 電球色 クリア 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 C7 全長(mm) 53 質量(g) 6 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 22 定格電流(mA) 5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 1 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色 赤 クリア 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 2 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 6 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
429 税込472
当日出荷