- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LED 0.5Wのおすすめ人気ランキング
LED 0.5Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新795件の「LED 0.5W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 led オート ライト」、「感知式ライト」、「ライト トラスコ」などの商品も取り扱っております。
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類
LED
設置場所
屋外
付属品
取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84(電池は含まない)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級
IPX4
光源
0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池
単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)
-20~45
センサー感知方式
赤外線
電池寿命
1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式
ネジ取付式
検知方式
赤外線受動式
耐水性
IP×4
点灯保持時間
約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)
High:50、Low:10
付属品
ヘッドストラップ
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
材質(ケース)
耐衝撃性ABS
光源
C4LED
防水保護等級
IPX7
連続点灯時間(時間)
High:5.5、Low25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色
電球色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)
26
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類
その他
LED使用数(個)
76
LED色
アイスブルー
ケーブル長(cm)
48
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×16.5×3
消費電流(mA)
160
適合アダプタ
WA-12100X(DC12V 1A)/別売
電源電圧(V)
DC12
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色
電球色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色
電球色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
G30
全長(mm)
45
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
30
定格電流(mA)
5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色
昼白色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
16
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色
昼白色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
16
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色
赤
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
2
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容
取付ネジ付き
ライト種類
LED
光度(cd)
中心光度約1600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色
電球色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色
緑
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
1
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色
赤 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
2
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷