LED 40型のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,105件の「LED 40型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40型led蛍光灯」、「蛍光灯 60cm」、「led 蛍光灯 屋外」などの商品も取り扱っております。
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ 種別 40W形 消費電力(W) 36 口金 G13 点灯形 ラピッドスタート形 定格消費電力(W) 36 定格寿命(時間) 12000 外径×長さL(Φ×mm) 32.5(管径)×1198(管長) 電球の種類 LED
1箱(25本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別 40形2灯 定格電圧(V) AC100/200兼用 口金 G13 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V) AC100~242 商品構成 器具本体+ランプ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g) 2000 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×1230×90 平均演色評価数(Ra) 85 色温度(K) 5000
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色 昼白色 消費電力(W) 17.9 セット内容 電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g) 356 タイプ 屋内型 定格電流(A) 0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×34×36 色温度(K) 5000 寿命 球:40000時間 使用環境温度(℃) -20~40 連結数 1つの電源で15本 入力電圧範囲(V) 85~125 電球の種類 LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別 40形1灯 長さ(mm) 95 幅(mm) 135 高さ(mm) 1265 定格電圧(V) AC100/200兼用 口金 G13 器具・セット 器具のみ 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ
電圧(V) 100~242 器具・セット 器具のみ グリーン購入法 適合 調光の可否 ×
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所 天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付 天井埋込型 摘要 ◆水平天井埋込専用 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 亜鉛鋼板 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合 反射板 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
14,980 税込16,478
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ダミースターターP型(口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100-240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198(ピン含まず) 色温度(K) 6500 点灯方式 グロー式 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.248 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コイズミ(小泉成器)LED多目的灯
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色 昼光色 電球の種類 LED 消費電力(W) 7.6 仕様 押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.7 タイプ 直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W) 115.1 光源寿命 40000時間 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 875
1台
5,998 税込6,598
13日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 240 長さ(mm) 1254 埋込穴(Φmm) 1235×220 質量(kg) 3.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 連結 可能型 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体)
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様 空間グレア指標:UGR19 その他 ルーバ:アルミ(つや消し仕上) 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1261 幅(mm) 170 質量(kg) 3.8 取付 天井埋込型 摘要 ◆水平天井埋込専用 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体 亜鉛鋼板 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 111 反射板 鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°) 横方向30/縦方向30
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40形 寸法(mm) Φ28×1198 質量(g) 180 消費電力(W) 13.5 口金 G13 点灯形 グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm) 発光部:26 全光束(Lm) 2100 入力電圧(V) 100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 6500 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) 2100 LED寿命(時間) 40000 (光速維持率70%時) 強度 雑音強度:CLASS C 配光角度(°) 240 (ピーク照度50%基準150°) 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式 片側給電タイプ 電球の種類 LED 発光効率(Lm/W) 155
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

その他 ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1261 幅(mm) 170 質量(kg) 4.7 取付 天井埋込型 摘要 ◆水平天井埋込専用 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 亜鉛鋼板 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 111 反射板 鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°) 横方向30/縦方向15
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 質量(kg) 2 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×1250×88 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 126 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 2520 子品番 【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷