LED 5Vのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
6,138件の「LED 5V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledランプ 5v」、「led配線コネクター」、「ledテープ 5v」などの商品も取り扱っております。
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体) 真鍮クロームメッキ(メタルフレーム) 定格電圧(V) DC5~60 レンズ 透明 発光色 定格電流(mA) 1.8~6.0 取付径(Φmm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
62日以内出荷

簡単操作で使いやすい。ワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。動作温度範囲は-20℃~50℃です。使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。
寸法(mm) 60×33×38 ブラック 質量(g) 70
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格 UL2468 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 0.2 許容電流(A) 約2程度 先端形状 未処理(終端処理なし) 芯数 2 難燃性 VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約3.6×1.8 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26/0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2]) 20(約0.5sq)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧 DC5.5V~20V 消費電流(mA) 14 指向角(°) 30 明るさ 約6500mcd RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
549 税込604
当日出荷

USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
質量(g) 500 スイッチ ON/OFF(長押しで調光) コード長さ(m) 1.5 定格消費電力(W) 5.5 全光束(Lm) 125 定格寿命(時間) 30000 アーム長さ(mm) 350 色温度 3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり) クリップ幅(mm) 60 セード寸法(mm) 245 有効挟み幅(mm) (クリップ)30 定格入力 DC5V1A
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

電圧(V) 1.9 発光色 黄緑 ピーク波長(nm) 573 測定条件 20mA 保存温度範囲(℃) -40~+100 光度(mcd) 1000 指向性 15° ボディーカラー クリア RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~+80 パッケージ LED1
1本
119 税込131
5日以内出荷

サトーパーツチップLED表示灯
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体) PBT 光源 チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm) 10 極性 接続極性なし 取付板厚(mm) 0~4 パネル取付方式 ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m) 0.4 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 8 規格 UL2468 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 0.2 許容電流(A) 約2程度 芯数 2 難燃性 ・VW-1(UL規格準拠)。・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約3.0 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2]) 20(約0.5sq) コネクタ1 DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2 XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617 税込679
当日出荷

BigBlueポータブル電源CellPowa100。コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適。LEDライト付きで災害時にも活躍。LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階。液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然。パススルー対応(充電しながら給電が可能)。バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護。純正弦波。急速充電65W/ポート×3 (出力対応)。ソーラーパネル対応。最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)。電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)。電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能。充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能 付属品 ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード 材質 ABS、PC 質量(kg) 1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.5×8.5×15.6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サトーパーツチップLED表示灯
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体) ポリカーボネート 材質(絶縁体) PBT 光源 チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm) 12 極性 接続極性なし 取付板厚(mm) 0~4 パネル取付方式 ねじ締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 端子金具 L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm) 1.6(MAX) 色(本体) OR(オレンジ) パネル取付方式 ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷


1個ほか
658 税込724
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)