- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED 60Wのおすすめ人気ランキング
LED 60Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新4,372件の「LED 60W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 60W電球 E26口金」、「ダウンライト用 led電球」、「LED 100W」などの商品も取り扱っております。
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:344×197×400
保護等級
IP65
芯数
3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
電源タイプ
電源コード式
使用場所
室外
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様
USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
PC、ABS、アルミ
寸法(mm)
約220×162×68
質量(kg)
約1.3(本体のみ)
消費電力(W)
60(最大値)
発光色
昼光色
色温度(K)
6500
連続点灯時間
HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプ
バッテリータイプ(別売)
使用場所
室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリー
マキタ社製バッテリー18V。型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)。・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)。・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)
約6000
作業温度範囲(℃)
-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×12
防水性
IPX4
電球の種類
LED
照射角度(°)
120
角度調節
前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品
電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
発光色
白
保護等級
防水
使用周囲温度(℃)
5~40
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
48
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
40000
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)
5
配光角度(°)
110
光色
昼光色
定格電圧(V)
100
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×116×467
芯数
2芯・3芯兼用
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
90mm
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)
Φ60×110
全長(mm)
110
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約2.65
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
50
角度(°)
ステー調節:約180
コード長さ(m)
約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)
約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×181×70
ランプ効率(Lm/W)
145
芯数
3
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×144個
防水性
IP66(生活防水)
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)
2500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×118×456
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.63
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内/屋外
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
100~290
明るさ(Lm)
7500
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
演色指数(Ra)
90
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
48
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
40000
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金
E26
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.3
全光束(Lm)
810
質量(g)
68
定格寿命(時間)
40000
外径×長さL(Φ×mm)
53×100
定格入力電流(A)
0.115
明るさ
電球60W形相当
グリーン購入法
適合
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類
LED
使用場所
屋外
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
900/m
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)
30000
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類
LED
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
電球形状
一般球
使用場所
屋内用
電球の種類
LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED