- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LED E26 スポットのおすすめ人気ランキング
LED E26 スポットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新265件の「LED E26 スポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led スポット 電球」、「LED電球 150W」、「スポットライト用電球」などの商品も取り扱っております。
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金
E26
定格消費電力(W)
13
全長(mm)
127
質量(g)
375
電源(V)
交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
120
平均演色評価数(Ra)
80
機能
調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)
130
配光角度(°)
40
明るさ
150形相当
電球の種類
LED
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)
0.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20
口金
E26
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
2200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)
2000
ビーム角度(°)
30
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。
トラスコ品番
383-8097
材質
樹脂等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
9
電球(W)
相当:100
口金
E26
外径(Φmm)
122
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65防水
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
30
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
80
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
9.6
全長(mm)
124
質量(g)
109
外径(Φmm)
80
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.16
使用場所
屋内
配光角度(°)
約140
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様
屋内・屋外兼用型
適合機種
AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質
レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色
白
質量(g)
138
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18.8
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格電流(A)
0.31
全光束(Lm)
1290
定格寿命(時間)
球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×121×128
レンズ
クリア
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)
(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)
ー10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.6(100V)
LED
20W
入力電圧範囲(V)
AC90~110
防水性
IPX3
演色指数(Ra)
84
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
11.7
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
475
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.195
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.0
ビーム角度(°)
30
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
光色
昼光色
付属品
落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)
Φ120×153
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
-25~45
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700~7100
保存温度範囲(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
2200
照射角
110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
セード:ABS
質量(g)
190
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
セード:約82×138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×82
アーム長さ(mm)
43
適合ランプ
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
スイッチ付(点滅)
幅(mm)
105
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
180
タイプ
白熱灯60W相当
消費電力(W)
4.9
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
230
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)
220
演色指数(Ra)
80
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82