LED E39のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
367件の「LED E39」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led コーン ライト」、「LED水銀灯」、「LEDバラストレス水銀灯」などの商品も取り扱っております。
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)ランキング1位
ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
1本
7,798税込8,578
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(1065種類の商品があります)

45WLED電球 ハタヤリミテッドランキング2位
ハタヤリミテッド45WLED電球
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
1台
29,980税込32,978
当日出荷

LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックランキング3位
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
1式
24,980税込27,478
6日以内出荷

高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックスランキング4位
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域。耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム。100万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR codeインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)112印字幅(mm)104
1台
75,980税込83,578
4日以内出荷

40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッドランキング5位
ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)
口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LED
1個
32,980税込36,278
翌日出荷

日本プリメックスチケットプリンター
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
1台
8,498税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
1台
4,798税込5,278
当日出荷

口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
1個
9,598税込10,558
当日出荷

日本プリメックスチケットプリンター
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
1個ほか
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
1台
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.5MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
1個
7,698税込8,468
当日出荷

特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適仕様●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83×2印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
1台
35,980税込39,578
8日以内出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LED
1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:20~30文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83電源電圧(V)DC24印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:200mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58文字幅(mm)最大:52ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
78,980税込86,878
4日以内出荷

暖かみのある3000K電球色の光色です。
トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

APSジャパンLED照明 AD-Big F
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様不要輻射:EMI評価試験済質量(g)約770外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273定格電圧(V)100~240口金E39型全光束(Lm)13000平均演色評価数(Ra)80以上消費電力(W)(50/60Hz)115騒音値(dB)40電源(AC V)100/200色温度(K)5000互換性400W型水銀灯、250W型メタハラビーム角度(°)113
1個
45,980税込50,578
6日以内出荷