LEDアームスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
173件の「LEDアームスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーム式ライト」、「卓上 蛍光灯」、「照明 自然光」などの商品も取り扱っております。
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品 専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター 材質 鋼、樹脂 幅(mm) セード:327×34.1 質量(kg) 0.9 高さ(mm) セード:19 取付方式 クランプ 電源 ACアダプター アーム長さ(mm) 250+356 色温度(K) 3000/4000/5000/6200 LED色 調光 点灯方式 ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W) 79.3 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 10~45 アーム ダブルアーム 明るさ 白熱80W相当 調光方式 ソフトスタート調光 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 555
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様 ダブルクリック100% 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 アーム長さ(mm) 360+360 光源 LED12.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ 点灯方式 ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 68 セード寸法(mm) 幅450×高15 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 直下照度(Lx) (中心)1906 演色指数(Ra) 97 定格光束(Lm) 815
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
欠品中

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 クランプ、ACアダプター(m) 質量(g) 1435 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 光束(Lm) 最大1800 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト 全長(mm) 1080 質量(g) 1200 スイッチ ディマースイッチ 全光束(Lm) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 207×129.5×63.5
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 仕様 リーラー 材質 樹脂、アルミ、スチール 質量(kg) 1.2 スイッチ (引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×480×220 最大消費電力(W) 42 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 96.4 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 4050 Ra 82 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト 材質 セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg) 0.7 アーム長さ(mm) 上部270/下部320 光源 LED(昼白色・電球色) 色温度(K) 電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm) 240×60
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍) 約1.75 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約930 消費電力(W) 約6.8(100%点灯時) 出力 DC12V(直流)0.5A 電源 専用ACアダプタ コード長さ(m) 約1.77 レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) 入力 AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源 LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×295×265 照度(Lx) 約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色 昼白色 材質(レンズ) ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W) 10 電源コード(m) 1.8 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源 ACアダプター付属 クランプ Z-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm) 45 光源 LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K) 2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W) 81.4 LED寿命(時間) 40000 アーム ダブルアーム 光色 電球色~白色 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 814 電球の種類 LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約940 定格 DC29.5V 0.35A 全光束(Lm) 昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約170×535×540 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度(K) 昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx) 約2000(直下40cm点灯時) 光源色 昼白色/昼光色/電球色 JIS照度 机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アーム 角度調整 取扱説明書 (2.83MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品 USBアダプタ 材質 ABS 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時) 定格電圧(V) DC5 本体質量(g) 約560 定格電流(A) 2 クランプ幅(mm) 約15~40 アーム長さ(mm) 約240~900 色温度(K) 2700/3700/4400/5000/6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55×10×380(ヘッド) LED色 電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色 照度(Lux) 900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下) 光束(Lm) 260/460/650/520/390(100%点灯時) LED寿命(時間) 約25000 アーム フレキシブル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷