- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- LEDキャップライトのおすすめ人気ランキング
LEDキャップライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新189件の「LEDキャップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子に付けるライト」、「充電式 キャップライト」、「作業用ヘルメットライト」などの商品も取り扱っております。
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)
29
タイプ
散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×35×29
連続使用時間(時間)
約1.5
使用電池
単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)
200
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
20
防水性
防滴型
電球の種類
LED
調光の可否
無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品
USBケーブル
質量(g)
約44
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約169×52×85
光源
白色系LED(LED交換不可)
使用電池
リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)
約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
480
光束(Lm)
約150/HIGHモード
照射距離(m)
約32
電球の種類
LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類
LED
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂
寸法(mm)
約72×34×23
色
ブラック
質量(g)
17
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
CR2032×2個(テスト用付属)
取付可能厚(mm)
(つば)1~4
明るさ(Lm)
約18(初期値)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
明るさ(Lm)
160~2
連続点灯時間(時間)
約5~21
照射距離(m)
最大約38
防塵防水性能
X4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約168.3×50.5×86.5
質量(g)
51
電源
リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)
落下耐久(m)
1
付属品
ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
電源タイプ
充電式
使用電池
リチウムポリマー充電池(内蔵)
充電時間(時間)
約2.5
電池寿命
充放電約300回
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
仕様
電池残量低下警告機能付
充電時間
約2.5時間(USBタイプC充電)
使用電池
リチウムイオン蓄電池480mAh
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)
点灯時間
2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)
電球の種類
LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)
約37(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)
(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)
【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード
光源
白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約1.5
光束(Lm)
約100
照射距離(m)
約15
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。
ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。
ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時)
簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。
取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。
重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。
保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。
連続点灯、約80時間(メーカー試験)
水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容
コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約23(電池含む)
電池寿命(通常使用で約)
80(メーカー試験)
LED
(高輝度白色)3個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品
充電ケーブル(Type-C)
色
ブラック
材質(本体)
ポリカーボネート
本体質量(g)
約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38x76x32
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)
2
光束(Lm)
パワー:220 / ロー:60
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×48.5
質量(g)
110
トラスコ品番
374-5457
材質
(本体・前キャップ)アルミニウム合金。(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源
高輝度0.5W白色LED
使用電池
CR2032×2個(付属)
防爆構造
種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間
最大3時間
電源タイプ
電池式
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
40
防水仕様
防雨タイプ
明るさ(Lm)
40
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×40×45
質量(g)
61
付属品
ヘッドバンド
材質(本体)
アルミ、プラスチック
電源
単4形乾電池×3個(別売)
光源
1W LED1球
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
51
照射距離(m)
58
電球の種類
LED
最大点灯時間
強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
1台
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品
すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約52×36×60
保護等級
IP64
使用電池
リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)
電源タイプ
充電
光束(Lm)
400
明るさ(Lm)
約400~8
照射距離(m)
約122
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約4.5~58
IP等級
54
落下耐久(m)
1
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです。90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます。小さなグリーンライトモードがあります。防水機能(IPX2)あります。バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります
用途キャップの先端に付けることが出来ます
トラスコ品番
692-9882
幅(mm)
55.88
奥行(mm)
44.45
保護等級
IPX2
使用電池
内蔵充電池
明るさ(Lm)
100(強)/50(弱)/4(緑)
最大点灯時間
2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。
ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。
ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。
電球の種類
LED
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
60×45×35(ベルト除く)
質量(g)
50
ベルト幅(mm)
25
光源
COB LED-3W
モード切替
HIGH/LOW/OFF
使用時間
HIGH:4/LOW:14
使用電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
内蔵電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
HIGH:150/LOW:30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷