LEDキャンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「LEDキャンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledキャンドルライト」、「led ゆらぎ」、「キャンドルホルダー」などの商品も取り扱っております。
仕様 AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g) 71(電池なし) 全光束(Lm) 226 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 25 本体寸法(mm)全長 168 電球 LEDタイプ 使用電池 アルカリ単3×2本 充電方式 再充電なし バッテリー数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル Mini Pro ビームタイプ スポットto拡散 スタイル ストレート(懐中電灯) 危険区域認証 なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

【まるで「本物」の炎】 LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【インテリアのアクセントに】 シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【チップタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~ 【ストレートタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外 セット内容 本体×6個 材質 ABS 本体質量(g) 約26 使用電池 ボタン電池(CR2032)×1個(別売) 高さH×直径(mm×Φmm) 約86×周囲約38(共通)
1箱(6個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品 保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力 DC12V/0.42A 電源 専用ACアダプター 本体質量(g) 約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm) 約460(100%点灯時) 入力 AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源 LED×16灯(交換不可) 照度(Lx) 約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約67.6 取付可能厚(mm) クランプ:5以上45以下 アーム フレキシブル 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【まるで「本物」の炎】 LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。 本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。 お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【使いやすいティーライト型】 ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。 ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】 本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。 電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。 チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等 セット内容 本体(1色)×6個 材質 ABS 寸法(mm) 約H48×周囲約37(最大) ナチュラル 質量(g) 約19 電源 ボタン電池(CR2032)×1個(別売) 連続点灯時間(時間) 約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類 工作キット LED Φ5(高輝度)×1 電源電圧(V) DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA) 約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 天板上に展示物を載せてライトアップ ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース5」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース5」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分はアクションベース5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
適合 【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース5」「アクションベース4(1ブロックのみ)」※クリアモデル推奨 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) ライトアップベース:約113×100×32、LEDライト台座:約70×70×29 質量(g) ライトアップベース:約58、LEDライト台座:約53(電池含まず) 電源 単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg) 約1.5
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W) 60まで 質量(g) 約470 口金 E26 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 くわえ幅(mm) 25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
寸法(mm) Φ37×75(炎部分高さ:24) 電球(W) 0.04 電池 単4電池2本付 点灯時間 約90時間
1個
337 税込371
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ろうそくライト
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 19 寸法(Φ×mm) 38×40 包装形態 化粧箱入 点灯時間(時間) 約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
173 税込190
当日出荷

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g) 約1700 消費電力(W) 35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm) 約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra) 93 定格出力 DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度(K) 約6200 照度(Lx) 2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W) 4.2 電源コード(m) 1.8 材質 シリコン、鋼 質量(kg) 0.7 スイッチ 中間スイッチ クランプ Z-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで) 光源 E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】 エネルギー消費効率(Lm/W) 45.9 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) ~55 アーム シングルアーム 光色 電球色 定格光束(Lm) 193 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドルモードとライトモードで異なる雰囲気を演出 〔キャンドルモード〕はまるで炎が揺れているかのような揺らぎを再現。〔ライトモード〕は一定の明るさで点灯。 華やかなワイヤーLED メインの炎箇所の他に、キャンドルのボディ全体にワイヤーLEDを装飾。従来の製品に比べ、点灯させた時の華やかさはピカイチです! 。キャンドルのボディーのロウが透けて見える幻想的な雰囲気に。明るすぎず、しっとりと演出します。 火を使わない安心設計 光源はLEDを使用。火を使わないから倒れても安心。小さなお子さんがいるご家庭でも安心してお楽しみいただけます。 素材は本物のロウを使用 ボディーには本物のロウを使用しているので、リアルでやわらかな質感を再現しています。 リモコンで楽々操作 電源ON・OFFはリモコンで一括操作。遠くからも操作ができるので便利!。その他〔タイマー〕〔モード〕〔明るさ〕の調整が可能です。 異なるサイズの3個セット まとめて置いてもバラバラに置いてもアレンジしやすい3個セットなので、お部屋のアクセントに最適です。 。お子様からご年配の方までどんな方でも使いやすいシンプル設計。
用途ハロウィン、クリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等 セット内容 本体×3(大/中/小:各1つ)・リモコン×1・取扱説明書 / 保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています] 材質 ABS、リアルワックス 質量(g) 本体:【大】約303/【中】約250【小】約217、リモコン:約11 使用電池 本体:単3電池×2本(×3種)、リモコン:CR2025 3V×1個[電池は付属しておりません。別途ご用意をお願いします] 高さH×直径(mm×Φmm) 【大】約180×80、【中】約150×80、【小】約130×80 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×87×7 操作距離 リモコン:約5m(環境により異なる)
1箱
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ジャパン唐和LEDろうそく
火を使わない安心・安全なロウソクです。
高さ(mm) 100 材質(本体) 蝋製 電源 単4乾電池×3本(別売) アズワン品番 7-5805-01
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
789 税込868
6日以内出荷

【まるで「本物」の炎】 LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。 本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 アウトドアで使っても雰囲気バツグン! 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。 お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【グラスキャンドルのように】 グラスの中にロウを流し込んでいるので、ナチュラルな風合い。 置くだけで存在感があるサイズ感もインテリアのアクセントになります。 【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】 本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。 電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。 チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等 材質 ABS、ロウ、ガラス 質量(g) 約188 使用電池 単3電池×2本(別売) 高さH×直径(mm×Φmm) 約100×約75(最大) 連続点灯時間(時間) 約120(ライトの光が徐々に弱くなります)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様 製作時間20分 セット内容 ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質 台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 9 寸法(Φ×mm) 29×25 包装形態 OPP袋入 点灯時間(時間) 約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182 税込200
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 1個あたり10 タイプ LEDキャンドル 長さ(cm) Φ3.7×H3.5 電池 テストコイン電池CR2032×6コ付 連続点灯時間(時間) 約50
1パック(6個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

夜はバラの花びらをカタチ取った乱反射でうっとりと。昼間は高級感のあるボディで華やかに。 置いておくだけで、お部屋がワンランク上に。 かんたん操作でで10段階の調光×16色のLEDカラーが嬉しいポイントです。 置き場所を選ばないコードレス式ライト リモコン操作の場合は、ボタン電池1つで使用ができます。軽量なアクリル素材で持ち運びもラクラクです。 質の良いクリスタルカットで乱反射を楽しむ。 10段階調光×16色の演出。 赤、緑、青、黄色、紫、水色、クリアをメインに160種類の演出が可能。 タッチパネル操作と遠隔リモコン操作のできる2WAY仕様。 シチュエーションに合わせて簡単に調節ができる。 日中のインテリアとしても最適 見た目はリッチでも、軽量なアクリル素材を採用。
セット内容 本体×1、リモコン×1、本体充電用USBコード×1、取扱説明書・保証書 材質 アクリル 質量(g) 本体:約186、リモコン:約15 ※電池が入っていない状態 消費電力(W) 1 電源 5V/1A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:約157×Φ72、リモコン:約86×52×7 使用電池 リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個 ※別売り 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) 約3~4(充電環境、バッテリーの使用頻度により差異があります) バッテリー容量(mAh) 500 操作距離 リモコン:~約1.5m(リモコンの方向やライトの置き方等によって動作範囲は異なります) 連続点灯時間(時間) 約3~20(使用モードによる(工場出荷時))
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)