LEDキーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
265件の「LEDキーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledミニライト」、「小型ledライト キーホルダー」、「LEDライト 折り畳み」などの商品も取り扱っております。
便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類 LED 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm) 最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球 白色LED(交換不可) 電池寿命(時間) 連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃) 5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×15×80 質量(g) 22(電池含まず) イエロー アズワン品番 64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。 防水性能は防滴 II 形 IPX2。 ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類 高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製) 使用電池 ボタン電池 LR41 全光束(Lm) 約8 本体サイズ(mm) 15×36×15 特殊用途 防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。) 付属品 フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個 質量(g) 20 照射範囲 最大約13 連続点灯時間(時間) Max:2.5
1個
399 税込439
当日出荷

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g) 約19(電池除く) 光源 白色LED 照度(Lx) 初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間 約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類 LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間 HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類 LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源 白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間) 約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm) 375 ±10 光束(Lm) 約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m) 約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
長さ(mm) 92 質量(g) 約33(電池別) 最大径(Φmm) 19 連続使用時間(時間) 約6(新品未使用の電池使用時) 光源 LED(交換できません) 使用電池 単4形乾電池1本(電池別売) 光束(Lm) 約22 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g) 約20(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×10×52 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g) 約14(カラビナ別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×60×10 使用電源 ソーラーパネル 充電時間 約8時間(晴天時) 使用電球 日亜製LED×3個(交換できません) 電池寿命 連続使用時間約30分(満充電時)
1個
629 税込692
当日出荷

質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g) 約30(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×62 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5/ロー:10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。 本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g) 約32(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×62 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5/ロー:8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役 照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm) 60(集光ライト時) 質量(g) 約27(電池別) 最大径(Φmm) 20 連続使用時間(時間) 約1.5(新品未使用の電池使用時) 光源 LED(交換できません) 使用電池 LR44ボタン電池3個(テスト用付属) 光束(Lm) 約22 電球の種類 LED
1個
899 税込989
3日以内出荷

ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
用途1m落下耐久 付属品 キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません) 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×56.8×9.8 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約1 光束(Lm) 50 照射距離(m) 12 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 1.5~11 落下耐久(m) 1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

グリーンクロスキーチェーンライト
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル、説明書 寸法(mm) 20×45×61 ケーブル長(m) USB Type-C:0.25 光束(Lm) ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
質量(g) 約15(電池除く) 光源 白色LED×1灯 使用電池 単四形アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm) 20 電球の種類 LED
1個
835 税込919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)