LEDクリップヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「LEDクリップヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイザーライト」、「帽子に付けるライト」、「ハンドフリー便利ライト」などの商品も取り扱っております。
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類 LED トラスコ品番 384-1774 質量(g) 48 電源 単3形アルカリ乾電池(1個)別売 全光束(Lm) 26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×35×43 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 連続点灯時間 最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 26 照射距離(m) 70 最大点灯時間 最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g) 29 タイプ 散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×35×29 連続使用時間(時間) 約1.5 使用電池 単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx) 200 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 20 防水性 防滴型 電球の種類 LED 調光の可否 無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類 LED 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm) 約72×34×23 ブラック 質量(g) 17 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm) (つば)1~4 明るさ(Lm) 約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 192 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級 IP64 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ 乾電池 光束(Lm) 430 明るさ(Lm) 約430~200 照射距離(m) 約100 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8~20 IP等級 66 落下耐久(m) 2
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番 817-9639 適合機種 ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g) 10 適合サイズ ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約61 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード 光源 COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可) 光束(Lm) 約550 関連資料 (1.26MB) 照射距離(m) 25
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他 使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個 付属品 ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm) 本体質量(g) (約)52 保護等級 耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)48.5×37.8×34.0 使用電池 リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) (約)2 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) (約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時) 特性 照射:照射角固定 スポットビーム 照射距離(m) (約)105(最大時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード) 落下耐久(m) 2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ 適合ベルト幅(mm) 25
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース 質量(g) 約96 外形寸法(mm) (約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間) 【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード 光源 白色系LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) 約440 照射距離(m) 約100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷


ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種 HLP-1804、HW-000X
1個
649 税込714
当日出荷

シリコン塗布付き。Gシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
仕様 25mm幅 トラスコ品番 575-5848
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm) High:50、Low:10 付属品 ヘッドストラップ 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース) 耐衝撃性ABS 光源 C4LED 防水保護等級 IPX7 連続点灯時間(時間) High:5.5、Low25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm) 先端スポットLED:約200 仕様 クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品 USBケーブル 質量(g) 約44 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約169×52×85 光源 白色系LED(LED交換不可) 使用電池 リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間) 約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 480 光束(Lm) 約150/HIGHモード 照射距離(m) 約32 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷