LEDサークラインのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
89件の「LEDサークライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 丸 型 蛍光 灯 led」、「led 蛍光 灯 丸 型」、「led丸型」などの商品も取り扱っております。
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト
iDシリーズ
仕様 点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 質量(kg) 3.0 取付 水平天井埋込専用 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプ 30分間タイプ 種類 富士型器具1灯用 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 37 ランプ LDL40S・N/19/25-K ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 99.4 光源寿命 40000時間(高速維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ(Lm) 3800 明るさ LDL40 非常灯評定番号 LALD-005 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 3680 電源ユニット 内蔵
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類 LED 光色 昼光色
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他 専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 制御方式 赤外線通信(ウィズリモ) グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 入数(本) 1
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類 LED タイプ 30形 点灯形 グロースタータ形 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1350 消費電力(W) 9 発光効率(Lm/W) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200黒板灯集光昼白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 120 質量(kg) 3.8 高さ(mm) 126 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 31.9 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 145.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
16,980 税込18,678
32日以内出荷

アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 40形
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 85 色温度(K) 5000
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金 G10q 定格寿命(時間) 15000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 5700 点灯方式 インバーター方式、グロースターター方式 光色 昼光色 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品 G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別 FCL30形相当 直径(Φmm) 225 質量(g) 190 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm) 30 全光束(Lm) 1250 色温度(K) 5000 保証期間 3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに 電球の種類 LED タイプ 30形 点灯形 グロースタータ形 光源色 昼光色 色温度(K) 6500 全光束(Lm) 1350 消費電力(W) 9 発光効率(Lm/W) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他 断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可 材質 PCカバー 寸法(mm) 管直径30×直径225 質量(g) 154 定格 AC100V(50/60Hz) 口金 G10q 定格消費電力(W) 14 全光束(Lm) 1960 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 配光角度(°) 180 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

用途一般家庭 電球の種類 蛍光灯 定格平均寿命(時間) 12000 平均演色評価数 Ra84 口金 G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類 LED タイプ 32形 点灯形 グロースタータ形 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1800 消費電力(W) 12 発光効率(Lm/W) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類 蛍光灯 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 7500 定格平均寿命(時間) 15000 光色 FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品 G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別 FCL20形相当 直径(Φmm) 205 質量(g) 160 消費電力(W) 8 定格電圧(V) AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm) 30 全光束(Lm) 900 色温度(K) 3000 保証期間 3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類 LED タイプ 40形 点灯形 グロースタータ形 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 全光束(Lm) 2300 消費電力(W) 16 発光効率(Lm/W) 144 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類 LED タイプ 40形 点灯形 グロースタータ形 光源色 電球色 色温度(K) 3000 全光束(Lm) 2160 消費電力(W) 16 発光効率(Lm/W) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷