LEDダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
780件の「LEDダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管清掃」、「電球取付器具」、「led ダウンライト 調光」などの商品も取り扱っております。
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V) DC12 質量(g) 100 ヒューズ容量(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 (締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ (締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分]) 0~2800 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2) 6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種 交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g) 610 消費電力(W) 14.9 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格電流(A) 0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×223 電線長さ(m) 1.5 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様-種別 VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.8(100V) 光源寿命 40000時間 LED 15W 使用場所 屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V) AC90~110 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1800 電球の種類 LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力 ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) (別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g) (別売り電池パック装着時)550 使用充電器 EZ0L21 打撃数(min-1[回/分]) 0~2600 適合純正電池型番 EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2) 6.2 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット 質量(g) 120 電源電圧 DC12V コード長さ(m) 1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 50×89×40 出力容量 (DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A ヒューズ容量(A) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg) 0.099 高さ(mm) 38(回転用ツメを除く) 消費電力(W) 温白色:8、昼白色:6 口金 GX53-1 幅(Φmm) 70 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 調光方式 調光不可 電球の種類 LEDフラットランプΦ70 配光タイプ 拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品 ケース、バケツ 質量(kg) 4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m) 7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 無負荷時:500 電源電圧(V) 12 ケーブル径(Φmm) 6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体) アルミ 鋼板 電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000時間 色温度(K) 5000 使用可能温度範囲 -10~35℃ 光源色 昼白色 材質(枠) 鋼板 白色塗装 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 400 材質(反射板) アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%) 5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)