- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- LEDツリーのおすすめ人気ランキング
LEDツリーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「LEDツリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルミネーション」、「led 12v」、「提灯」などの商品も取り扱っております。
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)
LED:約100
LED使用数(個)
200(20個×10本)
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
使用場所
屋外仕様
保護等級
IP44
長さ(m)
2.5(10本)
リング穴径(Φmm)
100
寸法(m)
ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)
ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
取扱説明書
(0.83MB)
寸法(cm)
球間:約5
使用環境
屋外・屋内
色
コード:クリア
電池
乾電池(別売)単3形 1.5V×3本
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
材質
塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
タイマー
6時間OFFタイマー付き
付属品
リモコン
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
輪ゴム×10本
材質
スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン
質量(kg)
3.5
電圧(V)
36
消費電力(W)
8.6
幅(cm)
70
LED色
シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境
屋外、屋内
保証期間
1年
高さ(cm)
240
球数
170
奥行き(cm)
70
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニルバンド
材質
塩化ビニル樹脂
電圧(V)
36
LED色
シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境
屋外、屋内
保証期間
1年
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所
屋外
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
アイスブルー
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様
簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)
0.4
電圧(V)
5
☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度)×5灯
発光色
青
付属品
006P角型電池用スナップ
電源電圧(V)
標準DC9(DC9~12可)
点滅
固定、調整はできません
動作電流(mA)
約14(DC9V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×73×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電源コード(m)
1
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)
3
材質
PVC
長さ(mm)
10300
質量(g)
280
ピッチ(mm)
(電球)100
電源(V)
100
コード長さ(m)
10
均等荷重(kg)
0.28
電線色
黒
LED使用数(個)
100
材質
PVC
色
グリーン
電源
単三電池2本またはUSB
寸法(cm)
24
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約15(最大)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
巻き付けて使える!
セット内容
本体×1
材質
PS、銅線
寸法(mm)
38×95×16
質量(g)
70
包装形態
OPP袋入
コード長さ(cm)
294
点灯時間(時間)
24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
キャッチコピー:オリジナルのスノードームが作れる!。商品説明:球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成!土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
スノードームボトル、防水シート
材質
PET、PP
寸法(mm)
Φ78×H100
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書
(0.8MB)
使用環境
屋外・屋内
質量(kg)
約0.9
全長(m)
約22.3
LED使用数(個)
200球
消費電力(W)
4.1(※本体のみ)
LED色
ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24~DC32
キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。
LED使用数(個)
120球
材質
ポリプロピレン・ステンレス・ガラス
全長(m)
約7.8
質量(kg)
約0.1
使用場所
屋外
色
コード:シルバー
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本
タイマー
6時間タイマー付き
保証期間
1年
材質
ポリエステル PE 鉄 EVA
質量(g)
190
サイズ(cm)
全長90
1本
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷