- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDテープライト カバーのおすすめ人気ランキング
LEDテープライト カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「LEDテープライト カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledテープ カバー」、「配線モール 透明」、「モール 半透明」などの商品も取り扱っております。
LEDテープライト用直線モール
LEDテープライトを直線に設置可能
直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容
LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個
材質
収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL
質量(g)
300
本体寸法(mm)
17×1000×8.5
関連資料
(1.23MB)
1セット(1m×2本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シリコンチューブを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
Si(シリコンゴム)
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)
約10
光色
レインボー
電球の種類
LED
自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源
USB接続、USB5V/1A以上
防水性
IP65準拠(テープ部分のみ)
電球の種類
LED
1枚
¥308
税込¥339
当日出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
取付
面付け
高さ(mm)
14
質量(g)
320
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類
LED
本体質量(g)
約97
テープ幅(mm)
約10
テープ長さ(m)
約2
電源
5V/2A以上
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)
8
コード長さ(m)
約1.2(USB)
電球の種類
LED
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
取付
面付け
高さ(mm)
9.5
質量(g)
260
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)
1
材質
アクリル
色
強化乳白 半透明
簡単にカバーを交換できます。
長さ(mm)
2500
質量(g)
60
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。
耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
851-4227
材質
プラスチック
長さ(mm)
2000
幅(mm)
22
カバー
ニュウハク色
厚さ(mm)
(ガラス)4~8
取付
差し込み
高さ(mm)
17.5
質量(g)
160
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番
346-3376
電源(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質
ポリエチレン
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質
ABS
寸法(mm)
53×22×13
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷