- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDハンディライトのおすすめ人気ランキング
LEDハンディライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新工場内の軽作業や自動車の修理など、明かりが足りない場所での作業などに使用されます。LEDハンディライトは、バリエーションも豊富です。車のシガーソケットとAC100Vの2種類の電源で充電できるLEDハンディライトは、車の備品として便利です。 磁石付きの伸縮シャフトのものは、ねじなど細かな金属をピックアップ作業などに。フックで吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることができるLEDハンディライトは、両手が使えて作業がしやすく、明るさや角度が磁石で調整できるLEDハンディライトもあります。
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
電球の種類
LED
3段階に調節できる折りたたみ式ハンドル付き、Carson LEDライト付き 折り畳みハンディールーペ。全米で人気ブランド!LEDライト搭載。長方形のアクリルレンズが自然な視界を提供します。折りたたみ式のハンドルは3段階にロックでき、快適な位置に調整可能。ハンドルを完全に折りたたむことで、コンパクトになり持ち運びにも便利です。
材質
ABS、アクリル、鉄
質量(g)
約146
電源
LR1130 ※付属電池はテスト用
直径(Φcm)
レンズ:10.6×6
倍率(倍)
2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約14.5×19.6×2.1
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
点灯時間
5時間
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。)
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート
仕様
ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
34×65×182
内寸(幅W×高さH)(mm)
(シャックル)約38×42
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×22×105
ロック
ダイヤル式
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類
LED
使用電源
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類
LED
電源
単3アルカリ電池×2本
使用電池
単3
明るさ(Lm)
400(Hiモード時)
全長(mm)
155
材質(本体)
ABS樹脂
色
グリーン
付属品
テスト用電池
トラスコ品番
160-8792
質量(g)
122
保護等級
IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)
(耐久)2
光源色
白色
外径(mm)
30
照射距離(m)
177
点灯時間(時間)
4.5(Hiモード時)
最大点灯時間
34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容
microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
出力
USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×29×141
LED
高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)
スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
153
付属品
ストラップ
質量(g)
約50(電池除く)
光源
白色LEDX1灯
連続点灯時間
約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
39
明るさ(Lm)
5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約16°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥663
税込¥729
当日出荷
在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容
電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×4個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(4本)、アルファ化米 白米100g(4個)、アルファ化米 五目御飯100g(2個)、アルファ化米 わかめ御飯100g(2個)、アルファ化米 きのこ御飯100g(2個)、アルファ化米 ドライカレー100g(2個)、災対食パウチ肉じゃが220g(2個)、災対食パウチ筑前煮200g(2個)
寸法(mm)
350×320×331
質量(g)
12700
人数
2人用
アズワン品番
65-2322-08
保存期間(年)
食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色
シルバー
光源
白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP-X4相当(防沫型)
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
災害時の防災セットを持ち運び便利なボトルに収納。スマートエマージェンシーボトル(LEDタイプ)は、600mlボトルに収納された災害時の防災セット。内部にはLED電球のハンディライト、薄型ホイッスル、アルミブランケットが含まれ、持ち出しやすく保管にも便利。リュックやズボンに付けられるカラビナキーホルダーも付属。家庭、職場、車に備えておけば、安心です。
用途災害時の備えとして
セット内容
【1】ウォーターボトル、【2】カラビナキーホルダー、【3】アルミブランケット、【4】ホイッスル、【5】LEDハンディライト
寸法(mm)
Φ75×185
名入れサイズ(mm)
30×40
名入れ方法
パッド印刷
サービス分類
名入れ
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ
屋外型
色温度(K)
6000
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
照射角度(°)
スポット/20、ワイド/80
在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容
電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個)
寸法(mm)
315×215×350
質量(g)
7600
人数
1人用
アズワン品番
65-2322-07
保存期間(年)
食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途7年保存の水とクッキー、おかず、白飯、加熱剤の入った車載用セット。
セット内容
7年保存水500ml×5本/7年レトルトクッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)×各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド・チョコレート・ブルーベリー)各1個/7年保存レトルトおかず(筑前煮・牛丼の具・まるかじりチキン)各1個/7年保存レトルト白飯×3個/ファイアレスヒーター(加熱袋×1・加熱剤60g×3袋)/ハンディトイレ男女兼用大・小便用×4個/除菌消臭ウェットシート/防災用ポケットティッシュ×4個/LEDライト(電池付き×1個)/軍手×1双/アルミブランケット×1個/ナイロンナップザック×1個/クーラーボックス×1個/スプーン×3本/先割れスプーン×3本
寸法(mm)
381×258×271
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
399×276×300
カロリー(kcal)
3015
グリーン購入法
適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷