LEDバルブ S25のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
139件の「LEDバルブ S25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 LED電球」、「カブLED」、「バックランプ球」などの商品も取り扱っております。
360LEDバルブ S25 モノタロウランキング1位
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
1個
1,798税込1,978
当日出荷

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウランキング3位
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,698税込4,068
当日出荷

S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)ランキング4位
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤックランキング5位
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
599税込659
当日出荷

1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
タイプS25仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
1個
4,698税込5,168
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
1個
799税込879
当日出荷

ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
1箱(10個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
1セット(2個)
3,998税込4,398
当日出荷

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
1セット(2個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12アンバー適合クリアーレンズのウインカー幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8
1個
2,198税込2,418
6日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブ
形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998税込9,898
翌日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
1セット(2個)
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)