LEDバルーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「LEDバルーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDコーンバー」、「LEDバルーンライト」、「バルーンライト」などの商品も取り扱っております。
キタムラ産業LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W) 90~260 電球の種類 LED 全光束(Lm) (最大)41000 寸法(mm) 1416×1226×1491~3200 質量(kg) 約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) (AC)100~240 芯数 2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃) -10~40 素子 (発光)白LED 効率 (発光)158Lm/W 使用環境湿度(%) 95RH以下 調光方式 調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm) 13600 ランプの種類 LED(高輝度白色) 消費電力(W) 25 仕様 (マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容 全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質 (マスト)スチール 種類 全光バルーンタイプ 段数 2段 電源 商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1500×1300×2565~1755 電源電圧(V) 単相100 脚数(本) 3 乾燥質量(kg) 14 電源周波数(Hz) 50/60 昇降方式 手動伸縮 灯数 4 作業高さ(mm) 2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容 50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg) 三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm) バルーン:500 高さ(mm) 小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz) 50/60 型番 小型三脚:BL-200-ST 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様 【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品 灯具カバー・三脚カバー付 セット内容 210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg) 8.4(三脚スタンド含) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電圧(V) 100~240 定格電流(A) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。 全長(mm) 751 質量(kg) 70.0 摘要 無騒音・無排気・無振動 高さ(mm) 2717~1779 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 240 全光束(Lm) 28800 最高高さ(mm) 500(バルーン) 縦(mm) 751 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 751×492×647 横(mm) 492 ランプの種類 LED 充電時間(時間) 4 直径(mm) 840(バルーン) 明るさ(Lm) 28800 点灯時間 8~16時間 連続点灯時間(時間) 16
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品 三脚・バッテリーおよびインバータ 質量(kg) 6.5(灯具1.9・三脚4.5) 電源(V) AC90-265(50/60Hz) 全高(mm) 2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き) 色温度(K) 5500 使用可能温度範囲 -10~40℃ 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 演色指数(Ra) 88 開脚径(mm) (三脚)最大Φ1200
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 直径(Φmm) 850(バルーン) 形式 急落下防止式伸縮3段(ポール) 消費電力(W) 90~300
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ 電源コード式 付属品 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg) 8.9 定格 100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格 2P・12A・125V 接地付 コンセント形状 単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m) 5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 500×620 照明装置 120W白色LED 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電球の種類 LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 電球の種類 LED 使用場所 屋外 保護等級 IP55 特殊用途 防水、防塵 消費電力(W) 960(全灯)、480(半灯) 電源タイプ 電源コード式 明るさ(Lm) 130,000(全灯)、65000(半灯) コード長さ(m) 8(3芯ポッキンプラグ) 仕様 省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい 質量(kg) 約35kg(灯部含む)、三脚:17.5 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1 定格周波数(Hz) 50/60 型番 大型三脚:BL-500STB 芯数 2芯・3芯兼用 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
589,800 税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。 電球の種類 LED 使用場所 屋外 定格消費電力(W) 180 全光束(Lm) 約21000 コード長さ(m) 5(スイッチ付電源コード) 寸法(mm) バルーン:600 寸法(幅W×高さH)(mm) 三脚/展開時:980×1200~2000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.7 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様 調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg) 約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 CE、PSE 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 432(全灯)、216(半灯) 型番 中型三脚:BL-500STM 保護等級 IP55 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様 マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他 推奨発電機:G900iS2 質量(kg) 灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3.3(AC100V、300W時) 電圧(V) AC100 消費電力(W) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745 全光束(Lm) 40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲 -10~40℃ 調光(W) 300/200/100 ランプの種類 LED 総質量(kg) 44.6
1台
529,800 税込582,780
91日以内出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途災害対策本部、警察、消防等の多目的に トラスコ品番 793-3665 質量(kg) 24.6 直径(Φmm) (バルーン)850 高さ(mm) 3000 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 最高高さ(mm) (バルーン)3000 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 6000 使用可能温度範囲 -5℃~40℃ LED 300W×1灯 明るさ(Lm) 38000
1台
649,800 税込714,780
当日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品 収納バッグ 質量(kg) 2.5 タイプ 灯具のみ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×425 適合電線(mm2) VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m) 約5 保護等級 IP65 入力プラグ ポッキンプラグ 色温度(K) 5000 使用電球 LED 寿命 球:約50000時間 使用環境温度(℃) -15~40 光源色 昼白色 LED 150W アース端子 あり 使用場所 屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V) 90~125 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) HIGI/19200、LOW/10900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。 付属品 灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番 229-3960 幅(mm) 910 直径(Φmm) バルーン:600 高さ(mm) 2485 タイプ 全灯固定 奥行(mm) 800 電圧(V) 100~240 消費電力(W) 110 コード長さ(m) 5.35 最高高さ(mm) バルーン:450 定格寿命(時間) 50000 保護等級 IP55 寿命 球:50000時間 電源タイプ AC100~240 防水仕様 IP55 アズワン品番 64-9305-89 直径(mm) 600 明るさ(Lm) 14000
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。
仕様 マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮 その他 推奨発電機:G900iS2 質量(kg) 灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3.3(AC100V、300W時) 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300 使用可能温度範囲 -10~40℃ 調光(W) 300/200/100 使用場所 屋内外 総質量(kg) 17.5
1台
449,800 税込494,780
91日以内出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品 収納バッグ セット内容 灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg) 灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ 三脚セット 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2) VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m) 約5 保護等級 IP65 入力プラグ ポッキンプラグ 色温度(K) 5000 使用電球 LED 寿命 球:約50000時間 使用環境温度(℃) -15~40 光源色 昼白色 LED 150W アース端子 あり 使用場所 屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V) 90~125 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類 LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

電球の種類 メタルハライドランプ トラスコ品番 851-3961 質量(kg) 19.7 芯数 2芯・3芯兼用
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様 マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg) 投光機:105 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.6(AC100V) 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm) 110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料 ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg) 発電機:145 燃料タンク容量(L) 15 使用可能温度範囲 -10~40℃ 始動方式 セル式 調光(W) 800 ランプの種類 LED 警報機能 油圧警報ランプ(自動停止) 灯数 1 定格出力(kVA)(50/60Hz) 2.0/2.5 総質量(kg) 250
1台
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷