- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDバンドのおすすめ人気ランキング
LEDバンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新360件の「LEDバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDアームバンド」、「led ベルト」、「マーカーライト」などの商品も取り扱っております。
仕様
伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水)
適合
伸縮性のあるヘッドバンド
タイプ
ヘルメットクリップ
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド
寸法(mm)
33×340
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)
96(電池含む)
ベルト幅(mm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×41×45
メーカー
PELICANPRODUCTS
光源
LED球1灯(コレクトカラー)
使用電池
単4×3本(付属)
防塵防水性能
IP54
照射モード
強→弱→点滅
電池寿命
6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)
アズワン品番
64-7915-37
明るさ(Lm)
72(強・点滅)、36(弱)
照射距離(m)
強/50、弱/35
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
用途防犯・夜間の視認性アップのために。
トラスコ品番
161-0797
色
蛍光イエロー
質量(g)
41
縦(mm)
50
横(mm)
420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品
クリップ・ストラップ
色
シルバー
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
電球の種類
LED
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
塩化ビニール
幅(mm)
40
質量(g)
約50
電池
CR2032×1個(モニター電池付き)
円周(mm)
650~750
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×40
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色
イエロー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
マジックテープでサイズ調整が可能です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDアームバンド
寸法(mm)
43×385
夜間の危険なランニングやウォーキング、帰宅などに車にあなたの居場所をアピールして、接触事故から守ってくれるワンタッチ装着タイプのLEDライトです。高速点灯 > 点滅 > 点灯の3つのモードを使い分けて視認性アップ!
材質
PVC
電池
CR2032
用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに
仕様
(反射テープ)白色反射材:25mm
付属品
安全ベスト連結クリップ
材質
生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)
質量(g)
約117(単4電池×2本込み)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×285(逆T字)
使用電池
単4電池×2本(付属しておりません)
点灯方式
2・1・3フラッシュ点滅
LED
赤色LED14000mcd×5個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・
ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!!
底部マグネット付で金属面に取付可能!!
装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池
単4乾電池×3本
直径×長さL(Φmm×mm)
30×110
付属品
ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)
110(乾電池含む)
電池寿命(時間)
High:約6・Low:約12・サイドLED:約6
点灯方式
High・Low・ストロボ・サイドLED
耐衝撃性
1m
明るさ(Lm)
High:約100・Low:約30・サイドLED:約100
防水保護等級
簡易防水仕様
照射距離(m)
最大約100
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品
テスト用電池
色
グリーン
本体質量(g)
約30(電池含む)
加工
本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
約29.0×170.0
保護等級
防滴仕様(IPX4準拠)
光源
高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池
リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ
電池式
アズワン品番
64-8687-81
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)
1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
付属品
バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質
発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番
64-7984-29
防水性
IPX4
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源
単1乾電池4本(別売)
全光束(Lm)
約85
付属品
肩掛けバンド
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×133×178
連続使用時間(時間)
約100
照度(Lx)
約4000
防滴構造
IPX4準拠
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。
レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。
ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
質量(g)
55
対応機種
EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷