- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- LEDバーライト アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
LEDバーライト アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新144件の「LEDバーライト アイリスオーヤマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト 薄型」、「led バーライト 100v」、「棒状LED」などの商品も取り扱っております。
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)
DC24(±6%)
材質
(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所
屋内(スチール棚板など)
連結数
5
LED寿命(時間)
約40000
関連資料
棚下照明器具の選び方
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)
約180
使用温度範囲(℃)
10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
タイプ
天井直付型
電力(W)
150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
20(※明るさ100%点灯時)
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個
質量(g)
約284
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×904×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類
LED
質量(g)
124
付属品
ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品
保証書、簡易説明書
質量(g)
約42(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USBAオス5V
ケーブル長(m)
約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)
33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色
電球色/白色/昼光色
素子数
LED:30灯×2色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)
単体:14.5
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約196
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×616×9(最大値)
点灯保持時間
センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)
約10以下
演色指数(Ra)
80
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色
ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)
【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
保護等級
IP54
色温度(K)
6500
寿命
光束維持時間:20000時間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外
配光角度(°)
約120
光色
昼光色
関連資料
(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類
LED
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質
本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)
1050
使用温度範囲(℃)
5~35℃
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×250×350
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
300
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類
LED
適合電球
LDX-60GW