LEDバーライト電球色のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「LEDバーライト電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト 薄型」、「led バーライト 100v」、「LEDライト 連結」などの商品も取り扱っております。
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類 LED 質量(g) 124 付属品 ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品 マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g) 約600 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター 全光束(Lm) 約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×205×100 光源 LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書 (1.07MB) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類 LED 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110 付属品 固定用ネジ×2本 タイプ 面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) 10~40 電球の種類 LED 電源 DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra) 80 外形寸法(mm) 幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品 USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m) 質量(g) 約188 消費電力(W) 約2 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください) 外径×高さH(Φmm×mm) 108×83 全光束(Lm) 約48 光源 LED×6灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約24.0(100%点灯時) 取扱説明書 (1.13MB) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 【本体】単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品 【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 動作距離(m) 約8 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質 鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 タイプ 天井直付型 電力(W) 150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 0.2 設置方式 プラグ式 設置場所 屋内用 電球の種類 LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)