LEDフラッシュライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
292件の「LEDフラッシュライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロボライト」、「フラッシュライト 防犯」、「ledマグライト」などの商品も取り扱っております。
ハタヤリミテッドヘッドライト
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm) (Hi時)400、(Low時)80 質量(g) 約220(テスト電池含む) 保護等級 IPX3 光源 白色LED×1 使用電池 単3形アルカリ電池×3本 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX3 明るさ(Lm) (Hi時)400、(Low時)80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)約8、(Low時)約40 最大点灯時間 (Hi時)約8h、(Low時)約40h
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質 樹脂 配線接続 端子台式 使用周囲温度(℃) -15~+55 点滅 点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所 屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライトSL-20L 標準セット
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番 62-2930-16
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品 プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g) 112(プレート含む/乾電池除く) 電源 単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間 45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×29 光源 白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
当日出荷

ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g) 約22(本体のみ) 光源 高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1 寸法(Φ×mm) 約27.4×77(本体のみ) 使用電池 単3形アルカリ電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180 関連資料 (0.8MB) 防水保護等級 IPX7相当 点灯時間(時間) フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質 ポリプロピレン オレンジ 質量(g) 約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類 LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48(乾電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間 約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷

明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質 アルミ合金製 質量(g) 102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×26×33 連続使用時間(時間) 500 モード切替 4 使用電池 Li-ion18650 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 3 LED OSRAM P9 × 1 電源タイプ 充電式 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-99 明るさ(Lm) 1200 照射距離(m) 最大125 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質 PE 高さ(mm) 285 質量(g) 約60 内径(Φmm) (コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48 電源 単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 電球の種類 LED
1個
459 税込505
3日以内出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 65(High)/10(Low) 使用電池 単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間) 1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級 IP64 仕様 【白熱電球相当】10W 材質 樹脂 電源タイプ 乾電池式 光色 昼光色 照射角度(°) 60
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト
光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。 LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。 壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。
電源電圧(V) DC9~14(極性有り) 光源 高輝度LEDによる断続発光 点灯回数 約300回/分(DC12V時) 配線接続 リード線式 使用周囲温度(℃) -10~+60(結露、氷結なきこと) 設置場所 屋内・半屋外(直接雨のかからない場所) 質量(g) 約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×84×60.4 材質 閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。 夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。 防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。 スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト 質量(g) 250 幅(cm) 7.3 点灯方式 A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅 高さ(cm) 50 動作照度 光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯 奥行き(cm) 8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。 付属品 ヘッドバンド、USBケーブル 寸法(mm) 62×40×38 点灯方式 9種類 充電時間(時間) 1.5 電源タイプ 充電式 防水保護等級 IP44 照射距離(m) 120 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約3
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm) 163×110 電圧 DC11V-30V 質量(g) 511 規格 CE/SAE Class 1/ECE R65 光源 オスラム社製 3W×12 保証期間 1年 防水保護等級 IP66 発光体 青色LED+青色カバー 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト 首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。 単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着 左右独立して角度調整が可能 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品 首掛けパーツ、テスト用電池 質量(g) 【総重量】159【ライト単体】52 電源 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm) ライト本体のみ:21.0×87.0 防塵防水性能 54 光束(Lm) 最大110 明るさ(Lm) 110~50 照射距離(m) 最大約63 連続点灯時間(時間) 7~20 落下耐久(m) 1
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質 本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g) 272(電池含) 光源 白色LED球 電池寿命(時間) ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6 使用電池 単3×3本(別売) 光束(Lm) ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336 サイズ(mm) 56×40×189(H) 明るさ ノーマル ワイド 同時照射 防水性 IPX8 照射距離(m) ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133 照射方式 ツインビーム(前方)
1個(1個)
12,000 税込13,200
翌日出荷