- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- LEDフレキシブルクランプライトのおすすめ人気ランキング
LEDフレキシブルクランプライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「LEDフレキシブルクランプライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシンライト」、「フレキシブルライト」、「高輝度照明」などの商品も取り扱っております。
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])
先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番
403-1873
材質
グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム
質量(g)
150
電源
アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)
Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)
27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
取扱説明書
(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。
防塵防水性能
IP54
寸法(Φmm)
(ライト)20
明るさ(Lm)
High:200
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100~240
コード長さ(m)
約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)
約270
定格寿命(時間)
約40000
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1200
光束(Lm)
約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
×
くわえ幅(mm)
約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。
USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして
防水性
IPX5相当
仕様
マグネット内蔵
付属品
専用ブラケット・充電ケーブル
幅(mm)
92
高さ(mm)
74
質量(g)
1079
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
86
連続使用時間(時間)
HIGH:約5、LOW:約2.5
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
5200
明るさ(Lm)
350~700
落下衝撃(m)
1.5
照射角度(°)
120
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)
約55(電池別)
連続使用時間(時間)
LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約570×30×29
光源
白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約31(待機時:3uA)
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)
LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)
LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
色
ホワイト
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
照度(Lx)
約1200
光源色
昼光色
光束(Lm)
約230
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
不可
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力(W)
0.6
光束(Lm)
84
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
820-4964
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
415
光源
0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合
FWL-32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×80×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色
ホワイト
消費電力(W)
6.4
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
430(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)
420
光源
LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1300(直下35cmで点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例
鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源
ケーブル長(m)
ランプ:0.5
発光色
白色(6500k)
冷却方式
FAN冷却
照度(Lx)
(WD200mm)40万
アズワン品番
64-3809-74
1個
¥299,800
税込¥329,780
43日以内出荷