- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- LEDフレキシブルクリップライトのおすすめ人気ランキング
LEDフレキシブルクリップライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新78件の「LEDフレキシブルクリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルアーム ライト」、「明るい led クリップライト」、「アームライト クリップ」などの商品も取り扱っております。
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
色
ホワイト
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
照度(Lx)
約1200
光源色
昼光色
光束(Lm)
約230
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
不可
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100~240
コード長さ(m)
約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)
約270
定格寿命(時間)
約40000
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1200
光束(Lm)
約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
×
くわえ幅(mm)
約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質
ABS+PC
色
ホワイト
質量(g)
約320
消費電力(W)
5.6
スイッチ
点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
照度(Lux)
約2200
光束(Lm)
約260
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.1
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
取付可能厚(mm)
(クリップ)15以上、25以下
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5.5
出力
DC12V(直流)0.36A
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力
AC100V~、50/60Hz 12VA
光源
LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約347
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、25以下
色(本体)
ホワイト
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類
LED
調光の可否
可
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)
6.3
使用場所
屋内用
電源タイプ
電源コード式
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9611
質量(kg)
0.9
タイプ
クリップタイプ
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×132×244
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
芯数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
LED寿命(時間)
約40000
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約320(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約6.4
出力
12V(直流)0.42A
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約2
全光束(Lm)
約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91
入力
AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A
光源
LED×36灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約328
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、25以下
色(本体)
ホワイト
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
光色
昼白色
取扱説明書
(1.34MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類
LED
色
ホワイト
アーム
フレキシブル
調光の可否
可
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源
LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
照度(Lx)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式
2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約260
USBケーブル(m)
約1.1
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)