LEDヘッドライト 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
283件の「LEDヘッドライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「完全防水 ヘッドライト」、「リュック ライト」、「手持ち照明」などの商品も取り扱っております。
アックスブレーン充電式LEDヘッドライト
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様 充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯 付属品 USB/USBTypeCコード 質量(g) 約115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×48×45 バッテリー 3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh) 充電時間(時間) 約3 耐衝撃性 1m 充電可能回数 500回未満 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 550 防水性 IPX4 照射距離(m) 白色+暖色:最大約20(単色:10) 電球の種類 LED
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約95(ヘッドバンド、電池除く) 角度(°) ヘッド部可動:約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×51×48(最大値) 使用電池 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm) LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時) 防水性 IPX4(防沫形) 電球の種類 白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に 電源 単3電池(1個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 84 材質 ボディ:航空機アルミニウム 仕様 使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番 818-5875 セット内容 Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g) 36.6 全光束(Lm) 100 耐衝撃性 1.5m チューブ径(Φmm) 19 外径(mm) 22 防水保護等級 防水等級IPX6 照射距離(m) (有効)15 電球の種類 LED
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm) 56.8×38.1×50.8(H) 質量(g) 99.2(電池含む) バンド幅(mm) ゴム製・布製ともに25 光源 白色LED球2灯 電池寿命(時間) 集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池 単4電池×3本(付属) 耐衝撃性 2m アズワン品番 64-7915-32 明るさ(Lm) 集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級 IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m) 集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3 材質 ABS樹脂 質量(g) 94(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×55×50 保護等級 IPX4 光源 0.5W LED×1個 使用電源 アルカリ単4形乾電池×3本 使用電池 単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強点灯時:80、弱点灯時:20 明るさ 強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン 防水保護等級 IPX4 点灯時間 強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間 照射方式 スポット 最大点灯時間 強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
2,198 税込2,418
欠品中

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm) 25 本体質量(g) 約67(電池別) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約20 照射距離(m) 約20 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
1個
859 税込945
当日出荷


防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g) 96(電池含む) ベルト幅(mm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×41×45 メーカー PELICANPRODUCTS 光源 LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池 単4×3本(付属) 防塵防水性能 IP54 照射モード 強→弱→点滅 電池寿命 6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番 64-7915-37 明るさ(Lm) 72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m) 強/50、弱/35
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

ハタヤリミテッドフラッシュライト
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
光源 白色LED×1 防水仕様 IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度、防水、長時間使用できる、夜間の作業やアウトドアに最適なヘッドライトです。角度調節機能付き。
全光束(Lm) 450 質量(g) 約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×110×110 電池 単3×3 防水保護等級 IPX2 照射距離(m) 65(スポット配光での全点灯時) 点灯時間(時間) 6 発光パターン 3パターン(全点灯、40%の明るさ、点滅)※全点灯40%の明るさ点滅 配光タイプ スポット配光・ワイド配光
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式) セット内容 本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル 質量(g) 104 規格 米国規格ANSI FL1 Standard 電源 専用充電池LE-ZP3747 使用電池 充電池 防塵防水性能 IP66 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4700 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質 ABS、アルミニウム グレー 質量(g) 117 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 42×172 機能 防水性、 LEDライト 使用電池 単3形アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm) 前照灯:350、側面灯:100 照射距離(m) 200 点灯時間(時間) 24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アックスブレーンLEDハンドライト
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・ ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!! 底部マグネット付で金属面に取付可能!! 装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池 単4乾電池×3本 直径×長さL(Φmm×mm) 30×110 付属品 ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用) 質量(g) 110(乾電池含む) 電池寿命(時間) High:約6・Low:約12・サイドLED:約6 点灯方式 High・Low・ストロボ・サイドLED 耐衝撃性 1m 明るさ(Lm) High:約100・Low:約30・サイドLED:約100 防水保護等級 簡易防水仕様 照射距離(m) 最大約100 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類 LED 保護等級 IPX4 電源タイプ 電池式 防水性 IPX4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照らす範囲が変えられるフォーカス機能搭載!ワイド⇔スポット 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約90°)が変えられる。明るさ約270LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。 後部に赤色LED。点灯モードに連動します。
電球の種類 LED 材質 アルミニウム、ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体質量(g) 170(電池含まず) 保護等級 IPX3 使用電池 単4形乾電池×3本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約78×80×75、(電池ボックス)約54×100×32 アズワン品番 64-5130-35 明るさ(Lm) (ハイモード)約270、(ローモード)約90 防水保護等級 IPX3相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、フラッシュモード 点灯時間(時間) (ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7 最大点灯時間 (ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷