LEDヘッドライト GENTOSのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
75件の「LEDヘッドライト GENTOS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェントス ヘッド ライト 充電 式」、「ヘッドライト 単3形乾電池」、「ヘッドライト 小型」などの商品も取り扱っております。
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種 【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H 質量(g) 80
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×60.5×62 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:1500 明るさ(Lm) 光源(約)1500~60 照射距離(m) 最大:(約)255 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8.5~96 落下耐久(m) テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番 817-9640 適合機種 GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR セット内容 バンド×1、バックル×4 長さ(mm) 800 質量(g) 15 適合サイズ ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷



Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 300~6 連続点灯時間(時間) 約3.5~74 照射距離(m) 最大約66 防塵防水性能 66/67↓1m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72.2×40.2×34 質量(g) 81 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×2本(付属)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.8×45.5×42.8 保護等級 IP64 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 600 明るさ(Lm) 約600~10 照射距離(m) 約188 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2.5~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様 ラバーバンド トラスコ品番 583-9238 適合機種 HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H 質量(g) 15
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。
適合機種 GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG 本体寸法(mm) 約500 本体質量(g) 約20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番 819-3859 幅(mm) 42 高さ(mm) 49 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 89 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 200(High)、75(Eco) 光源 白色COB LED×1灯 使用電池 専用内蔵充電池 連続点灯時間 約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 耐水性 耐水タイプ 防水仕様 耐水タイプ 明るさ(Lm) 200 照射距離(m) 15 点灯時間 最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間 約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

シリコン塗布付き。Gシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
仕様 25mm幅 トラスコ品番 575-5848
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g) 71 寸法(Φmm×Lmm) 約21.9×71.9 対応機種 TX-3000R バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約7 バッテリー容量(mAh) 4500 充放電回数(回) 約300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:570 明るさ(Lm) 光源(約)570~40 照射距離(m) 最大:(約)153 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~41 落下耐久(m) テスト:1
1台
5,498 税込6,048
当日出荷