- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- LEDヘッドライト充電式のおすすめ人気ランキング
LEDヘッドライト充電式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「LEDヘッドライト充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト バッテリー式」、「充電式ledヘッドライト」、「ヘッドライト 広角」などの商品も取り扱っております。
強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質
ABS、アルミ、ガラス
質量(g)
約180
使用電池
単4電池×3本(別売)
保証期間
6ヶ月
電源タイプ
電池式
頭囲(cm)
約50~70
明るさ(Lm)
800以上
電球の種類
LED
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
全光束(Lm)
1800
セット内容
ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質
アルミニウム+樹脂+プラスチック
質量(g)
約160/約260(電池込み)
光源
CREE社製XML-T6×1
使用電池
18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)
点灯方式
HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)
充電器出力
DC4.2V/1000mA
充電器入力
AC100V-240V
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約6~8
電源タイプ
充電式
寸法(高さH×幅W)(mm)
約55×Φ43
使用時間(時間)
約3~6
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX3級防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。
ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。
ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。
電球の種類
LED
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
60×45×35(ベルト除く)
質量(g)
50
ベルト幅(mm)
25
光源
COB LED-3W
モード切替
HIGH/LOW/OFF
使用時間
HIGH:4/LOW:14
使用電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
内蔵電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
HIGH:150/LOW:30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品
ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45.4×42×31.8
保護等級
IP64
使用電池
リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ
充電
光束(Lm)
360
明るさ(Lm)
約360~50
照射距離(m)
約144
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約2~32
IP等級
×4
落下耐久(m)
1
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)
52
電源
専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約56.6×34.3×22.7
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
約350~2
照射距離(m)
約108
連続点灯時間(時間)
約2~40
IP等級
×5
落下耐久(m)
1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品
-
トラスコ品番
244-0850
本体質量(g)
約178(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
単3アルカリ電池×2本
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1955-23
照射距離(m)
ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品
すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)
118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約66.8×45.5×42.8
保護等級
IP64
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ
乾電池/充電
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
約300~10
照射距離(m)
約130
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約6~40
IP等級
64
落下耐久(m)
2
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品
すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)
118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約66.8×45.5×42.8
保護等級
IP64
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ
乾電池/充電
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
約450~7
照射距離(m)
約163
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約3.5~40
IP等級
64
落下耐久(m)
2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0883
本体質量(g)
約167(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約3.5
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1954-97
照射距離(m)
ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2(強)/8(中)/50(弱)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品
すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)
118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約66.8×45.5×42.8
保護等級
IP64
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ
乾電池/充電
光束(Lm)
600
明るさ(Lm)
約600~10
照射距離(m)
約188
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約2.5~40
IP等級
64
落下耐久(m)
2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ
充電式
点灯時間(時間)
スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)
110
保護等級
IP44
色
ブラック
材質
ABS、ナイロン
耐衝撃性
2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
前方、前方斜下
2方向を同時照射可能!!
手をかざすだけで操作可能
非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)
全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60
付属品
USB / MicroUSBコード
質量(g)
約145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約77×42×43
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP65相当
点灯方式
手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯
充電時間(時間)
約4
耐衝撃性
1.5m
バッテリー容量(mAh)
1500
充電可能回数
500回未満
関連資料
照射距離(m)
最大約30(スポット)
インジケータ
充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)
連続点灯時間(時間)
全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
480~55
連続点灯時間(時間)
約8~40
照射距離(m)
最大約116
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容
Type-C USBケーブル
材質
ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)
230
出力(W)
10
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級
IPX4:防滴仕様
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
超高輝度900LM
160°可動式ヘッド
フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
明るさ(Lm)
900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)
付属品
18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質
超硬アルミ合金ボディ
色
黒
質量(g)
242(内蔵電池含む)
モード切替
明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)
防塵防水性能
IP65
落下距離(m)
2
点滅
ストロボ点滅/SOS点滅
充電方式
電池ホルダー直接USB差込充電
光度(cd)
7000
照射距離(m)
140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×30×53
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷