- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDベースライト 防水のおすすめ人気ランキング
LEDベースライト 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新260件の「LEDベースライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光灯 屋外」、「パナソニック ウォールライト」、「gx53 ソケット」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様
口出し線付
形状
トラフタイプ
カバー
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
2
取付
直付形
種類
軒下用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級
IP23
大きさ
40形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿形
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色
白
取付場所
天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
光束(Lm)
450
配光角度(°)
120
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP65
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
重耐塩形
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
取付場所
天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP23
大きさ
40形
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿形
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD540NA/WA
調光の可否
否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様
口出し線付
カバー
ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.2
種類
屋外(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP23
大きさ
40形
LED
内蔵
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿・耐塩形
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
フラット形400防水R
材質
樹脂
全長(mm)
58
質量(g)
130
消費電力(W)
3.4(100V)
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
外径(Φmm)
96
定格消費電力(W)
3.4
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
410
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50/60Hz
グローブ種別
樹脂乳白
寿命
40000時間(光束維持率70%)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5(100V)
入力電流(mA)
58(100V)
光束(Lm)
【器具光束】410
配光角度(°)
120
光色
電球色
省エネ基準達成率(%)
1.22
グリーン購入法
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
6
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
770
防水保護等級
IP23 防湿
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様
口出し線付
取付
直付形
種類
軒下用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100~242
本体
ステンレス(白色仕上)
保護等級
IP23
大きさ
40形
材質(カバー)
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
防水
防雨・防湿・耐塩形
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)
1.3
電源
リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球
LED球
本体サイズ(mm)
170×100×180(H)
充電器形名
USB充電器(別売)
電池寿命
約500回(充電回数)
パターン
3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)
約100
明るさ(Lm)
500
防水性
IP55
連続点灯時間(時間)
100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
IP等級
IP23防湿
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)
5
配光角度(°)
110
光色
昼光色
定格電圧(V)
100
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×116×467
芯数
2芯・3芯兼用
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
90mm
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合
【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20
保護等級
IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.5
光束(Lm)
2550
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
使用温度(℃)
-25~+35
定格入力電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×626
材質(カバー)
樹脂
光源寿命
40000時間
色(カバー)
乳白/白
口出線(mm)
約200
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否