- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LEDペンダントライトのおすすめ人気ランキング
LEDペンダントライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「LEDペンダントライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引きひも 照明」、「LEDシーリングライト」、「丸 型 蛍光 灯 led」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)
Φ454×112
質量(g)
1200
消費電力(W)
30.4
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
機能
【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)
【器具】3420(最大点灯時)
光色
昼光色
待機電力(W)
0.5
適用畳数
~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
ガラス
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
20000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ51×87
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約290
配光タイプ
全方向
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)
29
材質
(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC
幅(mm)
400
高さ(mm)
126
奥行(mm)
400
電圧(V)
AC100
本体質量(g)
730
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
2400
コード長さ(mm)
350
機能
点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.8
灯数
1
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
4.5畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ454×120
定格寿命(時間)
40000
点灯方法
上下発光・調光
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
2段階
切タイマー
15/30min
個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光束(Lm)
4090
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
材質
セード/プラスチック
質量(kg)
1.9
色
セード/クリア
直径(Φmm)
529
高さ(mm)
160
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
535
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.4
色(本体)
セード/クリア
光束(Lm)
4290
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様
●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番
68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
適合
~8畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)
480
高さ(mm)
162
奥行(mm)
480
調光の可否
可
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様
●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番
68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ454×120
消費電力(W)
33
定格寿命(時間)
40000
光束(Lm)
【器具】3960
点灯方法
調光
発光効率(Lm/W)
120
調光範囲
2段階
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様
●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0589-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様
●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
21.2
適用畳数
~6畳用
付属品
リモコン付
取付
ワンタッチ取付
色温度(K)
6500
演色指数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.8
幅(mm)
□490
高さ(mm)
160
コード長さ(mm)
375
全高(mm)
535
質量(kg)
2.4
光源色
昼光色
光束(Lm)
3050
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷