- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LEDボルトのおすすめ人気ランキング
LEDボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新1,162件の「LEDボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDナンバーボルト」、「ナンバープレート ボルト」、「ナンバー」などの商品も取り扱っております。
ボルトの先端にLEDランプが装着された装飾ランプです。M6ボルト
主な適合車種12V車用
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
ナンバー固定ボルトとして使用可能。側面にチップ形LED内蔵。M6ネジ。
LED色ホワイト
1個
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
ハリケーンダイヤモンドビーム 2ヶ入
小粒でもピリリと明るい、鮮烈な輝きを放つ超高輝度LED。光を拡散するダイヤカットレンズを採用。
仕様鮮烈な輝きを放つ高輝度LED(12V) 光を拡散するダイヤカットレンズ 取付ネジ部M6×L15mm 結線用タップ付適合車種ナンバープレートやカウルまわり等のM6ボルト穴用
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 ハイパワービームボルト 24V
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
1セット(2個)
¥689税込¥758
4日以内出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
KIJIMA(キジマ)ライセンスランプLEDマイナス115-0アジャストボルトマウント
0-115°で角度を調整出来るライセンスランプのボルト固定式。
広角ホワイトLED使用。
ピッチ(mm)35ボルトM4×13mm
1個
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17