- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDライト オーム電機のおすすめ人気ランキング
LEDライト オーム電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新350件の「LEDライト オーム電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 ランタン 2way」、「赤色懐中電灯」、「オーム電機 led電球」などの商品も取り扱っております。
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類
LED
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
色
シルバー
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約67(電池別)
外径×全長(mm)
約27×151
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)
約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)
約140
取扱説明書
(0.81MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様
電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色
ホワイト
消費電力(W)
4.5※光源消費電力
全光束(Lm)
約200(6000K)
光源
チップ型LED(交換不可)
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)
約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.4
充電時間(時間)
約4~5
調光方式
3段調光(強、中、弱)
取扱説明書
(1.54MB)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否
可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品
ストラップ
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品
保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約247
消費電力(W)
約2.8
電源
5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)
約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×260×290
光源
LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約950
USBケーブル長(cm)
80
アーム
フレキシブル
取扱説明書
(1.55MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品
クリップ・ストラップ
色
シルバー
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
電球の種類
LED
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色
ホワイト
消費電力(W)
6
付属品
専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
650専用(ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)
420(MAX点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)
1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品
ストラップ
質量(g)
約438
電源
単3形乾電池9本(別売)
外径×全長(mm)
56×230
全光束(Lm)
(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520
保護等級
IPX3
光源
白色系LED(LED交換不可)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ブラウン 木目調
質量(g)
約540
消費電力(W)
(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源
専用ACアダプター
全光束(Lm)
約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×315×330
電源コード(m)
約1.8
光源
LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)
約67.6
アーム
シングルアーム
USBポート
5V 1.0A
取扱説明書
(1.18MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)
約6.8
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源
専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)
約460(100%点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)120×320×340(通常使用時)
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)
アルミ
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
色(ボデー)
シルバー
電球の種類
LED
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約540
消費電力(W)
(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源
専用ACアダプター
全光束(Lm)
約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×315×330
電源コード(m)
約1.8
光源
LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)
約67.6
アーム
シングルアーム
USBポート
5V 1.0A
取扱説明書
(1.18MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品
保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチ
ON/OFFスイッチ
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約850
全光束(Lm)
昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)
93
アーム長さ(mm)
460
光源
チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色
昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.7
セード寸法(mm)
330
使用場所
屋内用
調光方式
無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書
(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷