- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- LEDライト ランタンのおすすめ人気ランキング
LEDライト ランタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新240件の「LEDライト ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ランタンライト」、「ドア用センサーライト」、「懐中電灯 ランタン 2way」などの商品も取り扱っております。
8LEDを3WAYで!防災用としてだけでなく、キャンプや花火などでも大活躍!サーチライトで前方を、ランタンライトで全体を、作業用ライトで手元を照らせます
仕様
光源(球):LED×24
材質
ABS樹脂、ポリスチレン
寸法(mm)
208×80×100
質量(g)
205
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
色
レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×205
使用電池
単三形電池3個(別売り)
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
USBポート
出力:500mA/5V
電球の種類
白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
置き方次第で照らすパターンの変わる4本足の不思議なランタン。
ペーパーウェイト置き:テーブルに広げたマップや書類を読むのに最適なモード。
間接照明置き:柔らかい光を演出する癒しモード、リラックスしたいときに。ランタン置き:周囲を照らします。
付属品
2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)
寸法(mm)
87×92×42
質量(g)
100
機能
LEDランタン、スマホ充電機能
使用電源
アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。
付属品
電池式モバイルバッテリー付き
材質
ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン
消費電力(W)
8
寸法(cm)
【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9
最大出力
【電池BOX】1A
コード長さ(cm)
約110
消費電流(VA)
5/2
動作温度範囲(℃)
-20~40
入力ポート
USB-A
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。
明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。
高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。
広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
付属品
2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ
寸法(mm)
177×52×60
質量(g)
230
電源
手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh
機能
LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品
USBケーブル
材質
ABS樹脂
質量(g)
(約)300
電源
USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間
約3時間
充電時間(時間)
(USB充電)約3
受信周波数
ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質
ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×70×180
保護等級
防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)
ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)
約72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
650
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです
AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下)
センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する)
検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類
LED
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
色
本体/白色、レンズ/乳白色
質量(g)
87
センサー
人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
光源
0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)
78×110
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式
人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
センサー探知範囲
最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
明るさ(Lm)
約25
灯数
1灯
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
(本体)900、(三脚)1500
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
7.4
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様
200lm(アップグレード)
トラスコ品番
818-5876
セット内容
ストラップ、カラビナ
材質
ボディ:ABS&アルミニウム
全長(mm)
154
色
黒
電源
単3形乾電池(4個)別売
使用チップ
(LED)Cree XPG
保護等級
IPX6
縦(mm)
58
横(mm)
58
耐衝撃性
1.5m
照射距離(m)
(有効)15
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
900
保護等級
IPX4
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源
2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)
2000
寸法(mm)
約229×88×150
質量(g)
約616
受信周波数
AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子
USB TYPE-C
給電端子
USB-A
付属品
USBケーブル、取扱説明書
スピーカー
内蔵
LED使用数(個)
白色9灯
材質
ABS樹脂
バッテリー電圧(V)
3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質
本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)
外径37×高さ100
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番
64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。
使用電池
18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン
全光束(Lm)
400
照射角度(°)
360
調光範囲
2段階
点灯時間(時間)
約12~24
受信周波数
AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz
入力端子
USB micro Bタイプ
出力端子
USB Aタイプ(DC5V 500mA)
防水保護等級
IP44
寸法(mm)
93×248×85
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。
上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。
USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。
夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。
防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品
取扱説明書/保証書、ハンドストラップ
質量(g)
270
電源
内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×95
機能
ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED
LED
スポットライト/ランタン(切替式)
スピーカー出力(mW)
約150
端子
イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷