- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LEDライト ルーメンのおすすめ人気ランキング
LEDライト ルーメンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新643件の「LEDライト ルーメン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力懐中電灯」、「LEDハンドライト」、「作業用懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付
付属品
USBケーブル(タイプA)、ストラップ
材質
アルミ
全長(mm)
162(最長時172)
直径(Φmm)
43
質量(g)
237
電球
Cree XHP70ハイパワー球
使用電池
18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)
到達距離(m)
200
点灯方式
強→中→弱→点滅1→点滅2
充電時間(時間)
約4~5
明るさ(Lm)
最大:2000(リチウムイオン充電池使用時)
防水性
IPX6相当
電球の種類
LED
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源
専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)
3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)
247
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
115-3433
セット内容
パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)
61.8
質量(g)
560
外径(Φmm)
61.8
保護等級
IP67
光源色
白色
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
照射距離(m)
405(Maxモード時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品
ストラップ
色
ブラック
本体質量(g)
約265(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
約50×159
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池
単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)
約1100
照射距離(m)
約334
取扱説明書
(1.25MB)
電球の種類
LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
材質
ABS
寸法(mm)
170×20×25
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間(時間)
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
設置場所
屋内外兼用
ボディーカラー
グレイブルー
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
電球の種類
LED
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品
ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0389
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
133
色
ブラック
高さ(mm)
23
奥行(mm)
32
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1500
保護等級
IP68
充電時間
約2時間
外径(mm)
133
明るさ(Lm)
1500
照射距離(m)
300
最大点灯時間
約54h
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
クリップ、USBケーブル
質量(g)
約37(クリップ含む)
外形寸法(mm)
(約)直径16×長さ109(クリップ除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)
【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約1
光束(Lm)
約300※HIGHモード、満充電時
照射距離(m)
約70
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能
防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)
250
定格
専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)
1
光源
高輝度白色 COB LED
JIS規格
電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブル
microUSB-USB-A
充電池タイプ
リチウム電池(専用)
明るさ(Lm)
メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃
IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×390×45
連続点灯時間(時間)
メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品
スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ
質量(g)
約167(スタンド含む)
外形寸法(mm)
(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)
電源
充電式(充電池内蔵)
センサー
明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)
【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED・赤色LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)
光束(Lm)
約500※トーチライトHIGHモード時
照射距離(m)
約250
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
散光、アルミボディ、保護キャップ付。
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池
AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。
電球の種類
LED
材質(本体)
アルミ
色
ブラック
エスコ品番
EA758SG-20
光源
LED球
LED色
白色
電池寿命
約60時間
パターン
点灯
明るさ
11ルーメン
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
電源
単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)
約99(電池別)
保護等級
IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
約35×122
光束(Lm)
約500
照射距離(m)
約159
取扱説明書
(1.19MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
防滴仕様
材質(本体)
アルミ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
ペン型の明るいLEDライト
35ルーメン、最大20時間点灯。
ノック式ON/OFF。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)
(最大)35
仕様
高耐久性ステンレスケース、ノック式ON/OFF、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ
付属品
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
本体質量(g)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×13×140
照射距離(m)
9
連続点灯時間(時間)
(最大)20
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品
専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター
トラスコ品番
244-0875
全長(mm)
183
色
ブラック
本体質量(g)
約669(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ99×183
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5.5
光束(Lm)
ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30
アズワン品番
65-1955-19
照射距離(m)
ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
46
電源
単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
約15×132
光束(Lm)
20
明るさ(Lm)
20
照射距離(m)
約9
連続点灯時間(時間)
約8.5
IP等級
64
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。
本体質量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×35×165
明るさ(Lm)
ハイモード時:300、ローモード時:45
防水性
IPX4
照射距離(m)
ハイモード時:115、ローモード時:45
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
約7
点灯時間(時間)
ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)
60
口金
E26
防水仕様
非対応
使用場所
屋内用
光色
白昼色
定格光束(Lm)
6300
電球の種類
LED
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
色
シルバー
本体質量(g)
約93(電池別)
外径×全長(mm)
約35×101
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)
約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)
約181
取扱説明書
(0.81MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷