LEDライト 三脚のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
274件の「LEDライト 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 屋外用スタンド」、「LED投光器スタンド」、「三脚スタンド」などの商品も取り扱っております。
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用三脚
中央に1つ+雲台に2台。 中央に1つ(雲台ナシでOK)。 雲台外しても使えます。 中央にマルチライトを取り付けられる形状。 コンパクトにたためます。 広範囲を照らし作業がはかどる。
仕様 マルチライト3灯まで取付可能 長さ(mm) (畳んだ状態)750 寸法(mm) (雲台)480 高さ(mm) 820~2000
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V) 100 50/60Hz 定格寿命(時間) 30000 保護等級 IP65 色温度(K) 6000~6500 電線仕様 VCT 0.75 2芯 耐水性 防噴流タイプ 使用場所 屋内外 照射角 140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別 屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg) 9.0 タイプ 防噴流形 定格 100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2) VCT0.75 照明装置 30W高輝度LED 心数(C) 3(接地付) 使用場所 屋外用 防水保護等級 IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約610×610×1294(三脚セット時) バッテリー リチウムイオンバッテリー 照度(Lx) 1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4000 光束(Lm) 最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所 屋内外 防水性 防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様 二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×815×930~2000 保護等級 IP65 プラグ 折れ端子 色温度(K) 5000 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
消費電力(W) 30 定格電圧(V) 100 電線長さ(m) 3(ポッキンプラグ付き) 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式 防水仕様 防雨型 使用場所 屋内・屋外 定格光束(Lm) 2800 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質 本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 芯数 3 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K) 5000 ランプ寿命 50000時間(設計寿命) 電源タイプ 電源コード式 定格光束(Lm) 2800 照射角度(°) 140
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類 LED 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨 電源タイプ 電源コード式 明るさ(Lm) 約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容 LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg) 12.5 定格 AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m) 5 照明装置 消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数 2 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 電線仕様-心数(C) 2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g) 4000 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1850 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 100~290 明るさ(Lm) 10000 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途夜間の作業現場 付属品 専用収納袋 寸法(mm) 176×176×1840 質量(kg) 5.4 使用温度範囲(℃) -30~50 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 10800 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品 USBタイプCケーブル、キャリーバッグ 材質 本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 質量(kg) 1.84 定格電圧(V) 3.7 本体寸法(mm) 542×542×1443 保護等級 IP54(屋内用) 色温度(K) 6500(白色)、4000(電球色) 使用電池 リチウムイオン電池 収納時寸法(mm) 81×81×660 充電時間(時間) 約4(5V2Aのアダプターを使用した場合) バッテリー容量(mAh) 定格:4000 光束(Lm) 700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH) 関連資料 (0.76MB) 取扱説明書 (1.15MB) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類 LED 適合 三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ 防雨型 光源 LED30W 芯数 2芯・3芯兼用 プラグ ポッキンプラグ 照度(Lx) (1m)1130 使用環境温度(℃) -30~40 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.3 設置場所 屋外 入力電圧範囲(V) 90~110 入力電源(V) 100(50/60Hz) 入力電線 3m 定格光束(Lm) 2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライト用三脚T5
スピーカー搭載ワークライト用三脚。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容 充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源 リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間) 約3.5 ~ 5 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料 (1.31MB) 防水性 防雨型※防水型ではありません 取扱説明書 (1.3MB) 電球の種類 SMD LED 連続点灯時間(時間) Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様 【アース】○ セット内容 灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg) 5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ 三脚1灯式 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 55 寸法(幅W×高さH)(mm) 1010×1061~2041 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 0.55 首振角度(°) 上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m) 3 入力プラグ ポッキンプラグ 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様 VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃) -30~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 【100V】109 LED 60W 電源タイプ 電源コード 使用場所 屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V) AC90~110 平均寿命(時間) 【球】50000 防水性 IPX3 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 6000 電球の種類 LED 比較 バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷