LEDライト 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
4,867件の「LEDライト 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト リモコン付き」、「バッテリーLEDセンサーライト」、「LEDライト チューブ」などの商品も取り扱っております。
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様 ●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ アズワン品番 65-5664-42
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯
材質(本体) アルミダイキャスト 消費電力(W) 13.5 定格電圧(V) 12~30 本体質量(g) 370 光源 1.5Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 117×100×38(±1) 明るさ(Lm) 2160(理論値) LED使用数(個) 9 材質(ステー) ステンレス 防水 IP67
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様 ●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番 67-8768-16
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg) 約0.65 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2 定格電流(A) 0.28 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx) 正面:約660 電源タイプ 電源コード式 設置場所 室内・屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm) Φ16×20 質量(g) 5 消費電力(W) 0.2 電源 DC24~28V レンズ 120° 取付穴径(Φmm) (推奨)12 明るさ(Lm) 20 防水保護等級 IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
定格電圧 50/60Hz 定格電圧(V) 100 電力(W) 常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm) (約)直径Φ450×高さ87 消費電力 100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9 本体質量(kg) 約0.95 定格寿命(時間) 約40000 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105 光束(Lm) (100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 関連資料 (4.55MB) 調光の可否 適用畳数 8 調色の可否 ×
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体) アルミダイキャスト 消費電力(W) 27 定格電圧(V) 12~48 本体質量(g) 355 光源 3Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 114×114×45(±1) 明るさ(Lm) 2150(理論値) LED使用数(個) 9 材質(ステー) ステンレス 防水 IP67
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様 アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品 吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg) 1 消費電力(W) 100V:30/200V:30 先端 コード先端:切放し 定格電圧(V) AC100/200 定格電流(A) 100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 604×125×55 保護等級 IP65 電線長さ(m) 0.5 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×3心 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1790、3m:220、5m:85 寿命 球:50000時間 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:183.3、200V:183.3 LED 30W 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.58MB) ビーム角度(°) 【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 81 定格光束(Lm) 5500 比較 蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm) ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g) 約120(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間 LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性 IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×8 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1610 連結 40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質 ガラス、ポリスチレン 質量(g) 480 防塵防水性能 IP66 LED 0.01W相当/15灯 充電池タイプ 1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 8×8×11 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) (フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に 付属品 専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書 トラスコ品番 612-3166 材質 6061-T6 アルミニウム合金 幅(mm) 40 全長(mm) 158 タイプ USB Type-C充電ポート 奥行(mm) 25.4 電源(V) 21700型 充電式バッテリーx1 電源 専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1 保護等級 IP68 光源色 Luminus SFT70 LED 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 5000 明るさ(Lm) 3200(ターボモード) 照射距離(m) 480(ターボモード 3200lm時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約50時間(弱モード 30lm時) 落下耐久(m) 1
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品 リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g) 約950 定格寿命(時間) 約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) (約)450×87 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm) 100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書 (4.05MB) 待機電力(W) 0.5 調光の可否 適用畳数 6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

マリンテックLEDテープライト
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V) DC24~28 材質 シリコン製 標準装備品 専用の取付パーツ・シリコンキャップ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人感センサーLEDライトです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に トラスコ品番 248-1519 セット内容 専用LEDライト 材質 ポリカーボネート、AES樹脂 赤(LEDケース) 高さ(mm) 50 電源 単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) 横(mm) 70 使用場所 屋外使用可 LED使用数(個) 4 点灯方法 回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様 (センサー反応距離)3mまで セット内容 本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質 ABS/PC ホワイト 質量(g) 約47 電源(V) DC5 消費電力(W) (最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約125×45×20 連続使用時間(時間) 約3.5 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) (フル)2 バッテリー容量(mAh) 約500 光束(Lm) 約60 灯数 12灯 電球の種類 LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質 ガラス、ポリスチレン 質量(g) 340 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 105×52 防塵防水性能 IP66 LED 0.01W相当/9灯 充電池タイプ 1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) (フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)