- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LEDライト 折り畳みのおすすめ人気ランキング
LEDライト 折り畳みのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新330件の「LEDライト 折り畳み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみライト」、「ktc ライト」、「充電 式 led ワーク ライト」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
128
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)
本体側面:320/160、先端:60
保護等級
IP20
光源
本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 1400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折りたためる・磁石でくっつく、USB充電式ハンディライト!。クランプで挟むことができます。底面にフックとマグネット付です。点灯パターンは天面・側面・スポットがあり、側面とスポットは無段階調光ができます。
付属品
USBケーブル(Type-c)
色
黒・白
仕様・用途
屋内用
色温度(K)
天面:6500/側面:6000/スポット:6500
使用電球
LED
ビーム角(度)
【1/10】天面:140/側面:110/スポット:80
使用環境温度(℃)
充電時:0~45/使用時:ー10~40
点灯方式
パターン:側面/天面/スポット/無段階調光(側面、スポット)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
天面:85/側面:85/スポット:70
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に
仕様
屋内型
付属品
USBケーブル
色
黒
質量(g)
81
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×30×307
色温度(K)
6000
照度(Lx)
<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8
寿命
約300回
使用環境温度(℃)
【充電時】0~45【使用時】-10~60
点灯方式
側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)
光源色
昼白色
充電電圧(V)
DC5-2A(USB)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×30×164
充電時間(時間)
2
平均寿命(時間)
【球】40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
【側面】280【裏面】160【天面】90
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3
照射角度(°)
【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)
約20(電池含)
保護等級
IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×10×52
使用電池
専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)
約3
光束(Lm)
ブースト:120/パワー:80/ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ロー:3.5
180°回転&首振り
用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容
本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
最大800(メインライト/強)
寸法(mm)
304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)
2.5(メインライト/強)
質量(g)
193
防塵防水性能
IP54
使用場所
屋内外
マグネット
マグネットあり
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性
IPX5相当
仕様
マグネット内蔵
付属品
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
0~40
連続使用時間(時間)
HIGH:約5、LOW:約2.5、TOP:7
光源
LED
バッテリー
Li-ion
充電時間(時間)
約2~3
落下衝撃(m)
2
照射角度(°)
120、TOP:18
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様
屋内・屋外兼用
付属品
USBケーブル(Type-C)
色
黒
質量(g)
195
電源
充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級
IPX3
電池寿命(時間)
球:50000
色温度(K)
ワイド/6000、スポット/6500
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)
ワイド/140、スポット/54
寿命
約500回
使用環境温度(℃)
充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色
昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W53×D33×H139
充電時間(時間)
3
LED
10W
パターン
点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)
W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra70
定格光束(Lm)
ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)
ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)
60
連続使用時間(時間)
3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能
IP2X
充電時間(時間)
2.5
使用場所
屋内、屋外
マグネット
マグネット
明るさ(Lm)
100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類
LED
充電端子
USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)
147
質量(g)
約40(乾電池別)
最大径(Φmm)
41
連続使用時間(時間)
約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約2870(距離1m時)
明るさ(Lm)
約110
電球の種類
LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
折りたたんで懐中電灯としても使えるデスクライトです。
底面のマグネットは壁面に垂直につけても落ちないほど強力です。
メインライトの厚さが9mmと薄いため、狭い所でも照らせます。
メインLEDの周囲が蓄光式になっており、暗い場所でも探しやすいです。
付属品
専用ACアダプター、USB充電ケーブル1m
寸法(mm)
最大44×31×303
質量(g)
313
電源
内蔵充電池
充電時間(時間)
2~3
使用場所
屋内
アズワン品番
4-4289-01
マグネット
○
明るさ(Lm)
Hi/500、Lo/250、先端/100
折りたたみ寸法(mm)
44×31×163
使用時間(時間)
Hi/2.5、Lo/5、先端/7
電球の種類
LED
1本
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)
198
質量(g)
約110(乾電池別)
最大径(Φmm)
70
連続使用時間(時間)
約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約7280(距離1m時)
明るさ(Lm)
約110
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
電球の種類
LED
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
380
切替方式
100%-50%-10%-OFF
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.2
全光束(Lm)
約420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×297×250(通常使用時)
照度(Lx)
約2000(29cm直下/100%点灯時)
USBケーブル(m)
1.2
アーム
固定
光色
昼白色
灯数
20灯使用(交換不可)
取扱説明書
(1.12MB)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)
163
質量(g)
約71(乾電池別)
最大径(Φmm)
57
連続使用時間(時間)
約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約4460(距離1m時)
明るさ(Lm)
約110
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
防塵防水性能
IPX2
付属品
MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)
35×45×320
材質(本体)
アルミ+プラスチック
質量(g)
約230(内蔵電池含む)
電源
Li-ion専用電池
光源
COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)
約4
ボディーカラー
ブラック
明るさ(Lm)
500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷